VESTIL DRUM-55-SCL Camion cu tobe ergonomic cu cântar 500 lb. Capacitate | AG7QWJ

VESTIL DRUM-55-SCL Camion cu tobe ergonomic cu cântar 500 lb. Capacitate

În stoc
Articol: AG7QWJ Model: DRUM-55-SCL

Descarcă-l Mai 20, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€7,103.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion cu tambur cu cântar
acceptăTamburi din oțel, plastic și fibră de 30, 55 și 85 galoane
Acuratete-/+ 0.5 lbs.
Baterie TipAA
Capacitate500 lbs.
CuloriGalben
Adâncime43 "
Material tamburOțel, plastic, fibră
Dimensiunea tamburului30 gal., 55 gal.
Dia Caster fata.8"
Material pentru rotile frontalePoli pe oțel
Tip rotiță frontalăRigid
Lățimea roții frontale2"
Dia roata fata.8 In.
Lățimea roții din față2 In.
Înălţime41 "
Lungime43 "
Ridicați înălțimea10 1 / 4 "
Înălțimea de ridicare pe cursă7 / 8 "
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Numărul de baterii6
Numărul de role2 (față), 1 (spate)
Dia rotor spate.5"
Material pentru rotile din spatefenolic
Tip rotiță spateFenolic pivotant cu blocare
Lățimea roții din spate1"
Lăţime31 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 68.4
Înălțimea navei (cm)104.14
Lungimea navei (cm)109.22
Lățimea navei (cm)78.74
Codul HS8428900290
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCapacitateAdâncimeDimensiunea tamburuluiÎnălţimeLăţimePreț
VESTIL DRUM-55-SCL-E Camion cu tobe ergonomic cu cântar, 900 lb. Capacitate | CE3CMW TAMBUR-55-SCL-E900 lbs.38.625 "Orice marime64 "35 "€5,482.22
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL DRUM-55-SCL Camion cu tobe ergonomic cu cântar 500 lb. Capacitate
€7,103.23 /unitate