Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PLAST-O-MATIC FC050EP-000-1/4-PV Supapă de control al debitului, etanșare EPDM, PVC, dimensiune 1/2 inch, 0.25 gpm | AA3AVY 11G039

PLAST-O-MATIC FC050EP-000-1/4-PV Supapă de control al debitului, etanșare EPDM, PVC, dimensiune 1/2 inch, 0.25 gpm

În stoc
Element: AA3AVY Model: FC050EP-000-1 / 4-PVCrucea Ref: 11G039
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
€273.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa de control a debitului
Material corpPVC
ConexiuneFNPT
Diametru1.25 "
Materialul diafragmeiEPDM
Rata de curgere1 / 4 gpm
Lungime totală2.25 "
Dimensiunea conductei1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)9.65
Lățimea navei (cm)8.38
Codul HS8481809015
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Min. Cadere de presiune (15 psi)

Variante de produs

ProdusModelDiametruRata de curgereLungime totalăDimensiunea conducteiPreț
PLAST-O-MATIC FC025EP-000-1/4-PV Supapă de control al debitului, etanșare EPDM, PVC, dimensiune 1/4 inch, 0.25 gpm | AA2VRR 11D215 FC025EP-000-1 / 4-PV1.125 "1 / 4 gpm2.375 "1 / 4 "€285.97
PLAST-O-MATIC FC025EP-000-1/2-PV Supapă de control al debitului, etanșare EPDM, PVC, dimensiune 1/4 inch, 0.5 gpm | AA2VRT 11D216 FC025EP-000-1 / 2-PV1.125 "1 / 2 gpm2.375 "1 / 4 "€285.97
PLAST-O-MATIC FC025EP-000-3/4-PV Supapă de control al debitului, etanșare EPDM, PVC, dimensiune 1/4 inch, 0.75 gpm | AA2VRU 11D217 FC025EP-000-3 / 4-PV1.125 "3 / 4 gpm2.375 "1 / 4 "€285.97
PLAST-O-MATIC FC025EP-001-000-PV Supapă de control al debitului, etanșare EPDM, PVC, dimensiune 1/4 inch, 1 gpm | AA2VRV 11D218 FC025EP-001-000-PV1.125 "1 g / min2.375 "1 / 4 "€285.97
PLAST-O-MATIC FC025EP-001-1/2-PV Supapă de control al debitului, etanșare EPDM, PVC, dimensiune 1/4 inch, 1.5 gpm | AA2VRW 11D219 FC025EP-001-1 / 2-PV1.125 "1-1 / 2 gpm2.375 "1 / 4 "€285.97
PLAST-O-MATIC FC025EP-002-000-PV Supapă de control al debitului, etanșare EPDM, PVC, dimensiune 1/4 inch, 2 gpm | AA3AVQ 11G032 FC025EP-002-000-PV1.125 "2 g / min2.375 "1 / 4 "€285.97
PLAST-O-MATIC FC037EP-000-1/4-PV Supapă de control al debitului, etanșare EPDM, PVC, dimensiune 3/8 inch, 0.25 gpm | AA3AVR 11G033 FC037EP-000-1 / 4-PV1.125 "1 / 4 gpm2"3 / 8 "€273.76

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PLAST-O-MATIC FC050EP-000-1/4-PV Supapă de control al debitului, etanșare EPDM, PVC, dimensiune 1/2 inch, 0.25 gpm
€273.41 /unitate