Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LEGACY LP3860014N-GRA Intrare bobină furtun flexibil 1/4 inch Mnpt | AD2NDK 3RWR6

LEGACY LP3860014N-GRA Intrare bobină furtun flexibil 1/4 inch Mnpt

În stoc
Articol: AD2NDK Model: LP3860014N-GRACrucea Ref: 3RWR6
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
€65.24 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFurtun flexibil din plastic
CuloriVerde
Dimensiune de montare1 / 4 "
Lungimea furtunului50ft
Furtun exterior Dia.3 / 8 "
Lungime50ft
Presiune maximă350 psi
Dimensiunea NPT1/4 în.
În afara Dia.3 / 8 "
TipBobina

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.2915
Înălțimea navei (cm)8.38
Lungimea navei (cm)31.75
Lățimea navei (cm)44.45
Codul HS3917330000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelPreț
LEGACY HWF3850FG2N-GRA Furtun flexibil Pvc Intrare 1/4 inch Mnpt | AD2NDL 3RWR7 HWF3850FG2N-GRA€52.25

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEGACY LP3860014N-GRA Intrare bobină furtun flexibil 1/4 inch Mnpt
€65.24 /unitate