Activare automată a frânei: 8" , Dimensiunea bateriei: 12V , Voltajul bateriei: 12V c.c. , Capacitate: 2500 lbs. , Material pentru rotile: fenolic , Culoare: Albastru , Diametru roți față dublă: 3" , Lățimea roții față dublă: 1 / 2 " , Pentru utilizare cu: AER, aer alternativ, ulei hidraulic , Material cadru: Oţel , Tip rotiță frontală: Dual , Lățimea roții frontale: 1 1 / 2 " , Cadru complet sudat: Da , Material mâner: Oţel , Include: Cadru complet sudat , Material: Oţel , Max. Distanța de călătorie: 28 " , Min. Înălțimea furcii: 3.5 " , Număr de baterii: 1 , Număr de rotile din spate: 2 , Metoda de operare: Aer alternativ , Faza: 1 , Tip rotiță spate: Pivotant , Lățimea roții din spate: 3"