KERN AND SOHN Seturi de greutate seria 344


Filtru
Clasa OIML: M1
StilModelValoare nominalaPreț (ex. TVA)
A
344-024
1, 50 g€324.17
B
344-02
1, 50 g€250.49
C
344-026
1, 50 g€281.60
D
344-034
1, 100 g€352.00
E
344-036
1, 100 g€312.71
F
344-03
1, 100 g€270.14
G
344-046
1, 200 g€392.93
H
344-04
1, 200 g€360.19
I
344-044
1, 200 g€433.86
J
344-054
1, 500 g€499.35
K
344-05
1, 500 g€482.98
L
344-056
1, 500 g€458.42
M
344-06
1 g, 1 kg€712.19
N
344-064
1 g, 1 kg€753.12
O
344-066
1 g, 1 kg€613.95
P
344-076
1 g, 2 kg€998.70
Q
344-074
1 g, 2 kg€1,064.19
R
344-07
1 g, 2 kg€1,047.82
S
344-084
1 g, 5 kg€1,375.26
T
344-086
1 g, 5 kg€1,408.00
U
344-08
1 g, 5 kg€1,522.61
V
344-09
1 g, 10 kg€2,144.75
W
344-096
1 g, 10 kg€2,128.38

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?