A B Obturator de perete din aluminiu nr .: 4C559 , Tip rulment: Minge , dimensiunea A: 24 " , Dimensiunea D: 20-1/2 " , Obloane din fibră de sticlă Nr.: 5C214 , Lățimea flanșei: 1" , Finisaj cadru: Galvanizat , Material cadru: Galvanizat , Obloane de perete galvanizate Nr.: 1C745 , Material de protecție: Oţel , Înălțime: 24 " , Hz: 60 , Diametru interior: 20-1/2 " , Max. Temp. ambiantă: 104 F , Carcasa motorului: Aer complet închis peste , Izolarea motorului: Clasa B , Poziție de montare: Vertical , Număr de lame: 3 , Diametru exterior: 24 " , Faza: 1 , Diametru elice: 20 " , Material elice: Aluminiu , Venturi Clearance Dia.: 20-1/2 " , Venturi Adâncime: 3-1/2 " , latime: 24 " , Finisaj de protecție a sârmei: Placat cu zinc
Ventilatoare de eșapament cu acționare directă cu protecție de admisie, lamă de 20 inci
Ventilatoarele de evacuare Dayton elimină mirosurile, umezeala și fumul din interior spre exteriorul unui aerisire din depozite și birouri. Au o construcție din oțel galvanizat cu elice din aluminiu pentru rezistență la coroziune, durabilitate și rezistență la o temperatură ambientală maximă de 104 grade F. Aceste ventilatoare sunt proiectate astfel încât motorul să fie conectat direct la ventilator prin arbori sau osii, crescând astfel eficiența energetică. Acestea au apărătoare de admisie care împiedică obstacolele mari sau resturile să pătrundă în palele ventilatorului. Modelele selectate vin cu un control al vitezei pentru controlul vitezei ventilatoarelor de evacuare. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste ventilatoare de evacuare, disponibile cu viteze ale motorului cuprinse între 1150 și 1740 rpm.