DAYTON 10D968 Ventilator de evacuare 20 inch 4153 Cfm | AA2CTR

DAYTON 10D968 Ventilator de evacuare 20 inch 4153 Cfm

În stoc
Articol: AA2CTR Model: 10D968

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,030.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolventilator de evacuare
Obturator de perete din aluminiu Nr.4C559
Tip rulmentMinge
CFM @ 0.000-In. SP4590
CFM @ 0.125-In. SP4240
CFM @ 0.250-In. SP3843
CFM @ 0.375-In. SP3381
CFM @ 0.500-In. SP2675
Dimensiunea A24 "
Dimensiunea B7-1/2 "
Dimensiunea C3-1/8 "
Dimensiunea D20-1/2 "
Obturator de perete din fibra de sticla nr.5C214
Lățimea flanșei1"
Finisaj cadruGalvanizat
Materiale cadruGalvanizat
Amplificatori de încărcare completă8.1/4.1
Obturator de perete galvanizat Nr.1C745
Material de gardăOţel
Înălţime24 "
Hz60
În interiorul Dia.20-1/2 "
Max. Temperatura ambientală.104 F
Max. Adâncime10-3/4 "
Carcasa motoruluiAer complet închis peste
CP motor3/4
Izolație motorieClasa B
RPM motor1750
Poziție de montareVertical
Numărul de lame3
În afara Dia.24 "
Fază1
Elice Dia.20 "
Material eliceAluminiu
Sone @ 0.000-in. SP @ 5 ft.22
Sone @ 0.125-in. SP @ 5 ft.22
Control de vitezaNu
TipUnitate directă de mare capacitate
Venturi Clearance Dia.20-1/2 "
Adâncimea Venturi3-1/2 "
Voltaj115/230
Watts373
Lăţime24 "
Sârmă de protecție finisatăPlacat cu zinc

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 20.475
Înălțimea navei (cm)37.59
Lungimea navei (cm)63.5
Lățimea navei (cm)62.23
Codul HS8414596090
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelAmplificatori de încărcare completăCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.125-In. SPMax. AdâncimeCP motorRPM motorSone @ 0.000-in. SP @ 5 ft.Sone @ 0.125-in. SP @ 5 ft.Preț
DAYTON 10D958 Ventilator de evacuare 20 inch 3491 Cfm | AA2CTG 10D9583.0349130607-1/2 "1/4114012.211.5€1,207.02
DAYTON 10D966 Ventilator de evacuare 20 inch 3198 Cfm | AA2CTP 10D9663.1/1.63198284710-3/8 "1/4175018.622€1,194.35
DAYTON 10D967 Ventilator de evacuare 20 inch 3745 Cfm | AA2CTQ 10D9674.0/2.03745344910-3/8 "1/3175019.620€1,330.42

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 10D968 Ventilator de evacuare 20 inch 4153 Cfm
€1,030.93 /unitate