DAYTON 10D966 Ventilator de evacuare 20 inch 3198 Cfm | AA2CTP

DAYTON 10D966 Ventilator de evacuare 20 inch 3198 Cfm

În stoc
Post: AA2CTP Model: 10D966

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,194.35 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolventilator de evacuare
Obturator de perete din aluminiu Nr.4C559
Tip rulmentMinge
CFM @ 0.000-In. SP3198
CFM @ 0.125-In. SP2847
CFM @ 0.250-In. SP2495
CFM @ 0.375-In. SP2091
CFM @ 0.500-In. SP1579
Dimensiunea A24 "
Dimensiunea B7"
Dimensiunea C3-3/4 "
Dimensiunea D20-1/2 "
Obturator de perete din fibra de sticla nr.5C214
Lățimea flanșei1"
Finisaj cadruGalvanizat
Materiale cadruGalvanizat
Amplificatori de încărcare completă3.1/1.6
Obturator de perete galvanizat Nr.1C745
Material de gardăOţel
Înălţime24 "
Hz60
În interiorul Dia.20-1/2 "
Max. Temperatura ambientală.104 F
Max. Adâncime10-3/8 "
Carcasa motoruluiAer complet închis peste
CP motor1/4
Izolație motorieClasa B
RPM motor1750
Poziție de montareVertical
Numărul de lame3
În afara Dia.24 "
Fază1
Elice Dia.20 "
Material eliceAluminiu
Sone @ 0.000-in. SP @ 5 ft.18.6
Sone @ 0.125-in. SP @ 5 ft.22
Control de vitezaNu
TipUnitate directă de mare capacitate
Venturi Clearance Dia.20-1/2 "
Adâncimea Venturi3-1/2 "
Voltaj115/230
Watts186
Lăţime24 "
Sârmă de protecție finisatăPlacat cu zinc

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 17.505
Înălțimea navei (cm)38.1
Lungimea navei (cm)62.23
Lățimea navei (cm)62.23
Codul HS8414596090
Tara natalaMX

Detalii produs:

Ventilatorul de evacuare Dayton 10D966 este folosit pentru a elimina în mod eficient aerul viciat, fumul și poluanții din spațiile închise, asigurând o calitate mai bună a aerului și un mediu de lucru mai sigur. Este ideal pentru depozite, fabrici, ateliere și unități de producție în care ventilația este crucială pentru a disipa căldura, a elimina mirosurile și a preveni acumularea de gaze periculoase.

Caracteristici:

  • Ventilatorul de evacuare Dayton 10D966 are un motor cu acționare directă, reducând întreținerea în comparație cu ventilatoarele cu curea.
  • Are un cadru de oțel pentru stabilitate și lame de aluminiu pentru rezistență la coroziune.
  • Acest ventilator de evacuare Dayton are 3 lame pentru un flux de aer mai bun.
  • Are un finisaj galvanizat pe cadru pentru rezistenta la coroziune pe suprafetele expuse.
  • Acest ventilator de evacuare are aer complet închis peste carcasa motorului pentru a preveni pătrunderea contaminanților precum praful, murdăria, umezeala și resturile.
  • Are o aerodinamică a lamei proiectată cu precizie, optimizând eficiența fluxului de aer și reducând consumul de energie.

Accesorii compatibile:

  • Dayton VE10D965PG Elice de schimb: Această elice de schimb asigură funcționarea eficientă continuă a ventilatorului de evacuare, oferind o componentă de schimb de înaltă calitate, proiectată cu precizie.

Întrebări frecvente:

Î. Care este diferența dintre o siguranță și un întrerupător?

A. Siguranțele sunt de obicei dispozitive mai simple care necesită înlocuire după declanșare, în timp ce întreruptoarele pot fi resetate după declanșare. Clienții care caută întrerupătoare cu capacități de resetare le pot lua în considerare pe cele ale mărcii Întrerupător AZ-3-D50.

Variante de produs

ProdusModelAmplificatori de încărcare completăCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.125-In. SPMax. AdâncimeCP motorRPM motorSone @ 0.000-in. SP @ 5 ft.Sone @ 0.125-in. SP @ 5 ft.Preț
DAYTON 10D958 Ventilator de evacuare 20 inch 3491 Cfm | AA2CTG 10D9583.0349130607-1/2 "1/4114012.211.5€1,207.02
DAYTON 10D967 Ventilator de evacuare 20 inch 3745 Cfm | AA2CTQ 10D9674.0/2.03745344910-3/8 "1/3175019.620€1,330.42
DAYTON 10D968 Ventilator de evacuare 20 inch 4153 Cfm | AA2CTR 10D9688.1/4.14590424010-3/4 "3/417502222€1,030.93

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 10D966 Ventilator de evacuare 20 inch 3198 Cfm
€1,194.35 /unitate