VESTIL HIPM-2048-AIR Masă de ridicare înaltă, cu aer alternativ, din oțel, dimensiune 20 inch x 48 inch, 2500 lb. Capacitate | AG7UEB

VESTIL HIPM-2048-AIR Masă de ridicare înaltă, cu aer alternativ, din oțel, dimensiune 20 inch x 48 inch, 2500 lb. Capacitate

În stoc
Post: AG7UEB Model: HIPM-2048-AIR

Descarcă-l Mai 8, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€6,657.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRidicator de paleti electric
Activare automată a frânei8"
Capacitate2500 lbs.
Material de rotirefenolic
CuloriAlbastru
Mod de controlCălcâi/Degetul Piciorului
Tipul de controlCălcâi, deget de la picioare
Adâncime69.4375 "
Pentru utilizare cuAER, aer alternativ, ulei hidraulic
Lungimea furcii48 "
Lățimea furcii20 "
Materiale cadruOţel
Dia Caster fata.3"
Material pentru rotile frontalefenolic
Tip rotiță frontalăDual
Lățimea roții frontale1 1 / 2 "
mâner Lungime30 "
Manipulați materialulOţel
Înălţime41.5 "
IncludeCadru complet sudat
Lungime69.44 "
Înălțimea de ridicare Max.31.5
Capacitate de încărcare2500 lbs.
Înălțime coborâtă3 1 / 2 "
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Numărul de rotile din spate2
Ziua OperațieiAer
AlimentareAer
Înălțimea ridicată31 1 / 2 "
Dia rotor spate.8"
Material pentru rotile din spatefenolic
Tip rotiță spatePivotant
Lățimea roții din spate3"
Lăţime32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 231.75
Înălțimea navei (cm)102.87
Lungimea navei (cm)159.54
Lățimea navei (cm)81.28
Codul HS8427900000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălțimea de ridicare Max.Tipul de controlAdâncimeMax. Înălțimea furciiSursa de putereVoltajLungimea furciiLățimea furciiPreț
VESTIL HIPM-2048-AC Masă cu ridicare înaltă alimentată cu curent alternativ, 20 inchi x 48 inci, 2500 lb. Capacitate | AG7UEA HIPM-2048-AC31.5Mână cu butonul de apăsare69.4375 "-electric115V AC48 "20 "€6,657.75
VESTIL HIPM-2048-DC Masă cu ridicare înaltă alimentată de curent continuu din oțel, dimensiune 20 inch x 48 inch, 2500 lb. Capacitate | AG7UEC HIPM-2048-DC66Mână cu butonul de apăsare cu încărcător la bord69.4375 "31.5 "electric12V48 "20 "€6,657.75
VESTIL HIPM-2748-AC Masă cu ridicare înaltă alimentată de CA din oțel, dimensiune 27 inch x 48 inch, 2500 lb. Capacitate | AG7UED HIPM-2748-AC31.5Mână cu butonul de apăsare69.4375 "-electric115V AC48 "27 "€6,879.68
VESTIL HIPM-2748-AIR Masă de ridicare înaltă, cu aer alternativ, din oțel, dimensiune 27 inch x 48 inch, 2500 lb. Capacitate | AG7UEE HIPM-2748-AIR31.5Călcâi, deget de la picioare69.4375 "---48 "27 "€6,879.68
VESTIL HIPM-2748-DC Masă cu ridicare înaltă alimentată de curent continuu din oțel, dimensiune 27 inch x 48 inch, 2500 lb. Capacitate | AG7UEF HIPM-2748-DC65.94 "Mână cu butonul de apăsare cu încărcător la bord69.4375 "31.5 "electric12V48 "27 "€6,879.68
VESTIL HIPM-2772-AC Camion cu ridicare înaltă, alimentat cu curent alternativ, dimensiune 27 x 72 inchi | CE3EAR HIPM-2772-AC31 1 / 2Mână cu butonul de apăsare91 1 / 3 "-electric115V72 "27 "€7,296.37
RFQ
VESTIL HIPM-2772-AIR Camion cu ridicare înaltă, alternativ cu aer, ulei aer/hidraulic | CE3EAT HIPM-2772-AIR31 1 / 2Călcâi, deget de la picioare91 1 / 3 "31 1 / 2 "Aer-72 "27 "€7,296.37
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL HIPM-2048-AIR Masă de ridicare înaltă, cu aer alternativ, din oțel, dimensiune 20 inch x 48 inch, 2500 lb. Capacitate
€6,657.75 /unitate