VESTIL HIPM-2772-DC Camion cu ridicare mare, alimentat în curent continuu, dimensiune 27 x 72 inchi

Element: CE3EAU Model: HIPM-2772-DC
€8,828.61 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion de ridicare a cilindrilor
Activare automată a frânei8"
Capacitate2500 lbs.
Material de rotirefenolic
CuloriAlbastru
Mod de controlMână cu butonul de apăsare cu încărcător la bord
Tipul de controlMână cu butonul de apăsare cu încărcător la bord
Adâncime91 1 / 3 "
Diametrul roții față dublă.3"
Lățimea roții față dublă1 / 2 "
Lungimea furcii72 "
Înălțime coborâtă furcă3 1 / 2 "
Lățimea furcii27 "
Materiale cadruOţel
Material roata fatafenolic
Cadru complet sudatDa
mâner Lungime41 5 / 8 "
Manipulați materialulOţel
Înălţime41 5 / 8 "
Înălțimea de ridicare Max.66 1 / 2
Înălțime coborâtă3 1 / 2 "
MaterialOţel
Max. Înălțimea furcii31 1 / 2 "
Max. Distanța de călătorie28 "
Sursa de putereelectric
Înălțimea ridicată31 1 / 2 "
Dia rotor spate.8"
Material pentru rotile din spatefenolic
Tip rotiță spatePivotant
Lățimea roții din spate3"
Voltaj12V
Materialul roțiifenolic
Lăţime32 "

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălțimea de ridicare Max.Tipul de controlAdâncimeMax. Înălțimea furciiSursa de putereVoltajLungimea furciiLățimea furciiPreț
VESTIL HIPM-2048-AC Masă cu ridicare înaltă alimentată cu curent alternativ, 20 inchi x 48 inci, 2500 lb. Capacitate | AG7UEA HIPM-2048-AC31.5Mână cu butonul de apăsare69.4375 "-electric115V AC48 "20 "€6,657.75
VESTIL HIPM-2048-AIR Masă de ridicare înaltă, cu aer alternativ, din oțel, dimensiune 20 inch x 48 inch, 2500 lb. Capacitate | AG7UEB HIPM-2048-AIR31.5Călcâi, deget de la picioare69.4375 "---48 "20 "€6,657.75
VESTIL HIPM-2048-DC Masă cu ridicare înaltă alimentată de curent continuu din oțel, dimensiune 20 inch x 48 inch, 2500 lb. Capacitate | AG7UEC HIPM-2048-DC66Mână cu butonul de apăsare cu încărcător la bord69.4375 "31.5 "electric12V48 "20 "€6,657.75
VESTIL HIPM-2748-AC Masă cu ridicare înaltă alimentată de CA din oțel, dimensiune 27 inch x 48 inch, 2500 lb. Capacitate | AG7UED HIPM-2748-AC31.5Mână cu butonul de apăsare69.4375 "-electric115V AC48 "27 "€6,879.68
VESTIL HIPM-2748-AIR Masă de ridicare înaltă, cu aer alternativ, din oțel, dimensiune 27 inch x 48 inch, 2500 lb. Capacitate | AG7UEE HIPM-2748-AIR31.5Călcâi, deget de la picioare69.4375 "---48 "27 "€6,879.68
VESTIL HIPM-2748-DC Masă cu ridicare înaltă alimentată de curent continuu din oțel, dimensiune 27 inch x 48 inch, 2500 lb. Capacitate | AG7UEF HIPM-2748-DC65.94 "Mână cu butonul de apăsare cu încărcător la bord69.4375 "31.5 "electric12V48 "27 "€6,879.68
VESTIL HIPM-2772-AC Camion cu ridicare înaltă, alimentat cu curent alternativ, dimensiune 27 x 72 inchi | CE3EAR HIPM-2772-AC31 1 / 2Mână cu butonul de apăsare91 1 / 3 "-electric115V72 "27 "€7,296.37
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL HIPM-2772-DC Camion cu ridicare mare, alimentat în curent continuu, dimensiune 27 x 72 inchi
€8,828.61 /unitate