GRAINGER Rotile de nivelare


Filtru
Temp. Gama disponibilă: Da , Tip rotiță: Pivotant , Material roată roată: Nailon , Culoare de bază: Negru , Material de bază: Nailon , Material tampon: Cauciuc , roată de schimb: Mfr. Nr. WMW60 , Diametrul tijei: 1 / 2 " , Lungimea tijei: 1.25 " , Sistem de măsurare: Inch , Rulmenți roților: Simplu , Culoare roată: Negru
StilModelBolt de montare Dia.Tipul de frânăFrână cu rotire inclusăTip montareFără marcareDistanțarea găurilor exterioare ale șuruburilorInălțime totalăDimensiunea plăciiPreț (ex. TVA)
A
WMS-60S
1 / 2 "PedalaDaOrificiu pentru șuruburiNuFără farfurie3 5 / 16 "1-3/16" x 1-3/16"€535.90
B
HRP-POA 50G
1 / 4 "Șurub lateralNuPlacăDa2-9/32" x 2-9/32"3 5 / 16 "2-7/8" x 2-7/8"€207.92
C
HRIG-POA 63G
13 / 32 "Șurub lateralNuOrificiu pentru șuruburiDa-4 3 / 32 "-€288.28

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?