Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Rolă cu plăci de nivelare GRAINGER HRP-POA 50G, roți cu diametru de 2 inchi, cadru din aluminiu | CD2JGC 454N57

GRAINGER Rolă cu placă de nivelare HRP-POA 50G, roată cu diametru de 2 inchi, cadru din aluminiu

În stoc
Articol: CD2JGC Model: HRP-POA 50GCrucea Ref: 454N57

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€207.91 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRola de nivelare
AjustareRotiță
Tipul de frânăȘurub lateral
Frână cu rotire inclusăNu
Gama de evaluare a sarcinii de rotireServiciu ușor-mediu
Temp. Gama disponibilăDa
Tip rotorPivotant
Materialul roții rotativeNailon
Culoarea nucleuluiNegru
Material de bazăNailon
Finisaj cadruPudră acoperită
Materiale cadruAluminiu turnat
Model de gauriD
Spațiul interior al găurilor2-9/32" x 2-9/32"
Rating de încărcare550 lb.
Bolt de montare Dia.1 / 4 "
Tip montarePlacă
Fără marcareDa
Distanțarea găurilor exterioare ale șuruburilor2-9/32" x 2-9/32"
Inălțime totală3 5 / 16 "
Materialul tamponuluiCauciuc
Dimensiunea plăcii2-7/8" x 2-7/8"
Grosimea farfuriei9 / 64 "
Pista de curseMingă single
Tip tulpinăFără tulpină / placă inclusă
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filetM8
Rulmenți cu roțiSimplu
Culoarea roțiiNegru
Diametrul roților1 31 / 32 "
Lățimea roții15 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6952

Detalii produs:

    • Rolă de uz general, cu un cadru din aluminiu și roți din nailon pentru rezistență la impact; potrivit pentru utilizare pe mobilă, automate, stații de lucru și vitrine de vânzare cu amănuntul
    • Facilitează repoziționarea ușoară a dispozitivului și reduce timpul de oprire a instalării
    • Vine cu o placă superioară care se fixează cu ușurință pe partea inferioară a echipamentului și un suport de nivelare, atunci când este ridicat, permite roții să se rostogolească
    • Design rotiță pivotantă care poate fi rotită până la 360 de grade pentru a schimba direcțiile echipamentului în timpul rulării

Variante de produs

ProdusModelBolt de montare Dia.Tipul de frânăFrână cu rotire inclusăTip montareFără marcareDistanțarea găurilor exterioare ale șuruburilorInălțime totalăDimensiunea plăciiPreț
GRAINGER WMS-60S Rolă de nivelare Nylon 2 inch 1100 lb. | AH4JLU 34RU47 WMS-60S1 / 2 "PedalaDaOrificiu pentru șuruburiNuFără farfurie3 5 / 16 "1-3/16" x 1-3/16"€535.90
Rolă de nivelare GRAINGER HRIG-POA 63G, orificiu pentru șuruburi de 2-1/2 inchi, capacitate de încărcare de 1100 lb | CD2JGD 454N58 HRIG-POA 63G13 / 32 "Șurub lateralNuOrificiu pentru șuruburiDa-4 3 / 32 "-€288.28

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER Rolă cu placă de nivelare HRP-POA 50G, roată cu diametru de 2 inchi, cadru din aluminiu
€207.91 /unitate