Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Rolă de nivelare GRAINGER HRIG-POA 63G, orificiu pentru șuruburi de 2-1/2 inchi, capacitate de încărcare de 1100 lb | CD2JGD 454N58

GRAINGER Rolă de nivelare HRIG-POA 63G, orificiu pentru șuruburi de 2-1/2 inch, capacitate de încărcare de 1100 lb

În stoc
Articol: CD2JGD Model: HRIG-POA 63GCrucea Ref: 454N58
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
€288.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRola de nivelare
AjustareRotiță
Tipul de frânăȘurub lateral
Frână cu rotire inclusăNu
Gama de evaluare a sarcinii de rotireDe serviciu mediu
Temp. Gama disponibilăDa
Tip rotorPivotant
Materialul roții rotativeNailon
Culoarea nucleuluiNegru
Material de bazăNailon
Finisaj cadruPudră acoperită
Materiale cadruAluminiu turnat
Model de gauriH
Rating de încărcare1100 lb.
Bolt de montare Dia.13 / 32 "
Tip montareOrificiu pentru șuruburi
Fără marcareDa
Inălțime totală4 3 / 32 "
Materialul tamponuluiCauciuc
Pista de curseMingă single
Tip tulpinăGaură filetată
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filetM12
Rulmenți cu roțiSimplu
Culoarea roțiiNegru
Diametrul roților2.5 "
Lățimea roții1.187 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.206

Detalii produs:

    • Fabricat din aluminiu turnat sub presiune și are rulment cu bile etanșat în capul pivotant, placă hexagonală de oțel și filet interior în orificiul șurubului
    • Roți din nailon rezistent la impact, cu rezistență scăzută la rulare și rotire
    • Piese din oțel zincate, pasivate cu albastru și fără Cr6

Variante de produs

ProdusModelBolt de montare Dia.Tipul de frânăFrână cu rotire inclusăTip montareFără marcareDistanțarea găurilor exterioare ale șuruburilorInălțime totalăDimensiunea plăciiPreț
GRAINGER WMS-60S Rolă de nivelare Nylon 2 inch 1100 lb. | AH4JLU 34RU47 WMS-60S1 / 2 "PedalaDaOrificiu pentru șuruburiNuFără farfurie3 5 / 16 "1-3/16" x 1-3/16"€535.90
Rolă cu plăci de nivelare GRAINGER HRP-POA 50G, roți cu diametru de 2 inchi, cadru din aluminiu | CD2JGC 454N57 HRP-POA 50G1 / 4 "Șurub lateralNuPlacăDa2-9/32" x 2-9/32"3 5 / 16 "2-7/8" x 2-7/8"€207.91

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER Rolă de nivelare HRIG-POA 63G, orificiu pentru șuruburi de 2-1/2 inch, capacitate de încărcare de 1100 lb
€288.28 /unitate