Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER WMS-60S Rolă de nivelare Nylon 2 inch 1100 lb. | AH4JLU 34RU47

GRAINGER WMS-60S Rolă de nivelare Nylon 2 inch 1100 lb.

În stoc
Element: AH4JLU Model: WMS-60SCrucea Ref: 34RU47

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€535.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRola de nivelare
AjustareRotiță
Tipul de frânăPedala
Frână cu rotire inclusăDa
Gama de evaluare a sarcinii de rotireServiciu ușor-mediu
Temp. Gama disponibilăDa
Tip rotorPivotant
Materialul roții rotativeNailon
Culoarea nucleuluiNegru
Material de bazăNailon
Finisaj cadruNatural
Materiale cadruOţel inoxidabil
Spațiul interior al găurilorFără farfurie
Rating de încărcare1100 lb.
Bolt de montare Dia.1 / 2 "
Tip montareOrificiu pentru șuruburi
Fără marcareNu
Distanțarea găurilor exterioare ale șuruburilorFără farfurie
Inălțime totală3 5 / 16 "
Dimensiunea plăcii1-3/16" x 1-3/16"
Grosimea farfuriei5 / 16 "
Pista de curseMinge dublă
Roată de schimbMfr. Nr. WMW60
Diametrul tulpinii.1 / 2 "
Lungimea tijei1.25 "
Tip tulpinăGaură filetată
Dimensiune de filetM12
Rulmenți cu roțiSimplu
Culoarea roțiiNegru
Diametrul roților2"
Lățimea roții1"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.341
Înălțimea navei (cm)8.26
Lungimea navei (cm)9.88
Lățimea navei (cm)7.32
Tara natalaKR

Detalii produs:

    • Temp. Interval: 14 grade până la 194 grade F

Variante de produs

ProdusModelBolt de montare Dia.Tipul de frânăFrână cu rotire inclusăTip montareFără marcareDistanțarea găurilor exterioare ale șuruburilorInălțime totalăDimensiunea plăciiPreț
Rolă cu plăci de nivelare GRAINGER HRP-POA 50G, roți cu diametru de 2 inchi, cadru din aluminiu | CD2JGC 454N57 HRP-POA 50G1 / 4 "Șurub lateralNuPlacăDa2-9/32" x 2-9/32"3 5 / 16 "2-7/8" x 2-7/8"€207.91
Rolă de nivelare GRAINGER HRIG-POA 63G, orificiu pentru șuruburi de 2-1/2 inchi, capacitate de încărcare de 1100 lb | CD2JGD 454N58 HRIG-POA 63G13 / 32 "Șurub lateralNuOrificiu pentru șuruburiDa-4 3 / 32 "-€288.28

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER WMS-60S Rolă de nivelare Nylon 2 inch 1100 lb.
€535.90 /unitate