Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MICRO PLASTICS 090632075T Șurub, moletat, dimensiune filet 6-32, dimensiune 3/4, buc. 10 | AD8XVG 4NHV3

MICRO PLASTICS 090632075T Șurub, moletat, dimensiune filet 6-32, dimensiune 3/4, buc. 10

În stoc
Articol: AD8XVG Model: 090632075TCrucea Ref: 4NHV3
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
€5.58 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub pentru degetul mare
Clasă2A / 2B
finalizareaNatural
Cap Dia.0.360 "
Inaltimea capului0.275 "
Materialul capuluiNailon
Șef Grosime0.275 "
Tip capstriate
Șef Lățime0.36 "
Lungime3 / 4 "
MaterialNailon
Sistem de măsurareInch
Temp. Gamă-40 la 185 F
Forța de tracțiune65
Dimensiune de filet6-32
Sfat MaterialNailon
Tip sfatPlat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2056
Înălțimea navei (cm)3.18
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MICRO PLASTICS 090632075T Șurub, moletat, dimensiune filet 6-32, dimensiune 3/4, buc. 10
€5.58 /ambalaj