MICRO PLASTICS

Filtru

Elemente de fixare

Elemente de fixare Filtru

NuciVezi tot

ȘaibeVezi tot

  • Spălători cu cap îndoit

    Șaibe de cupă cu o construcție dură din nylon 6/6 cu izolație electrică pentru a proteja capetele de fixare de contactul electric. Capabil să acomodeze șuruburile pentru liant, rotund, tigaie, hexagonală și filet

  • Șaibe plate

    Șaibe din nailon concepute pentru a crește suprafața elementelor de fixare și a reduce presiunea asupra obiectelor fixate

  • Spălători izolatoare

    Folosit ca ghidaje, bare de protecție și distanțiere pentru aplicații în industria auto, electrică, HVAC și fabricație. Construit cu nailon 6/6 asigurând rezistență împotriva umezelii, murdăriei, crăpăturilor și abraziunii. Vine acoperit cu un finisaj natural pentru a rezista la temperaturi de până la 185 de grade F

  • Șaibe de reținere

    Realizat cu două sau mai multe găuri; ideal pentru aplicații de asamblare cu cablu, sârmă, snur sau lanț care necesită un ghidaj. Prezintă un corp din nailon cu un finisaj natural pentru frecare scăzută și capacitate de susținere a presiunii ridicate. Oferit în opțiuni de grosime de 0.032 și 0.062 inchi

Distanțieri și distanțeVezi tot

  • Decalaje hexagonale
  • Păstrarea distanțierilor

    Distanțiere de reținere din nailon neconductoare și nemagnetice utilizate pentru conectarea componentelor electrice și electronice. Echipat cu o nervură de reținere pentru prinderea filetelor tijei șurubului și menține distanțierul în poziție în timpul asamblarii

  • Distanțieri rotunzi

    Distanțiere ușoare și rezistente la coroziune utilizate ca înlocuitor pentru elementele de fixare metalice din articolele de mobilier. Asigurați spațiu liber între componente în timpul asamblarii, montării sau instalării ansamblului. Oferit în diametre exterioare de 3/8 și 1/2 inch

  • Distanțe rotunde

    Folosit cu un capac de separare la un capăt pentru un aspect finit; cel mai potrivit pentru instalarea panourilor de sticlă pe birouri sau pereți. Prezintă un corp rotund, neted, care facilitează strângerea manuală a unui șurub. Disponibil în lungimi cuprinse între 3/16 și 1 inch

NituriVezi tot

  • Nituri push-in

    Proiectat pentru a fixa panouri din metal, lemn și plastic cu acces pe o singură parte. Poate rezista la temperaturi de până la 185 de grade F. Oferit în opțiuni de liant, fermă și cap rotund

ancoreleVezi tot

  • Ancore cu știft de acționare cu ciocan

    Ideal pentru aplicații de fixare cu rezistență medie pe cărămizi, suprafețe de beton sau materiale de bază în bloc. Prezintă un corp din nailon cu un știft de oțel pentru a preveni îndoirea în timpul instalării. Oferit în opțiuni de ciuperci, rotund și cu cap de fermă

Piese metaliceVezi tot

  • Sârmă de cablu și cleme pentru furtun

    Cleme din nailon turnat utilizate pentru a asigura, izola și dirija cablurile, firele, tuburile, țevile și fibrele optice. Poate prinde țevi de până la 1.5 inchi

PinsVezi tot

  • Știfturi cu dibluri

    Dibluri din plastic turnat care asigură capacități portante mari și rezistență la uleiuri, combustibili pe bază de petrol, solvenți organici sau alcalii; sunt ideale pentru aplicațiile de prelucrare a lemnului

Tije filetate și știfturiVezi tot

  • Știfturi filetate de specialitate

    Știfturi filetate cu adeziv, potrivite pentru aplicații de fixare în echipamente unde sudarea nu este permisă. Generați o suprafață filetată tată permanentă prin simpla lipire de piesa de prelucrat. Echipat cu adeziv acrilic VHB pentru rezistență la forfecare și rezistență la solvenți

Despre MICRO PLASTICS

Micro Plastics, Inc, o subsidiară a Essentra, furnizează soluții de ambalare și turnare personalizate și standard de mai bine de 50 de ani. Catalogul larg al mărcii include șuruburi, piulițe, șaibe plate, distanțiere, cleme, nituri push-in, ancore de știfturi de antrenare a ciocanului, știfturi filetate și știfturi. Clemele din nailon 6/6 ale mărcii sunt rezistente la substanțe chimice și sunt concepute pentru a asigura, izola și direcționa cablurile, firele, tuburile sau fibrele optice în industria electronică, auto și aviație. Aceste cleme de nailon certificate ISO 9001:2015 sunt disponibile în dimensiuni de până la 2.39 inchi (diametrul interior). Pentru a reduce costul final de asamblare în situațiile care necesită pre-asamblarea unui șurub și a unei șaibe, Micro Plastics oferă nailon șaibe de reținere care au un design cu diametrul interior special configurat pentru a ține puternic tijele șuruburilor. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste elemente de fixare, disponibile în variante de diferite diametre și materiale pe Raptor Supplies.

Produse exclusive pentru marcă