MICRO PLASTICS Șuruburi cu cap hexagonal

Filtru

MICRO PLASTICS -

Șuruburi cu cap hexagonal

StilModelDia./Dimensiunea firuluiDiametruInaltimea capuluiTip capȘef LățimeLungime sub capSistem de măsurareForța de tracțiunePreț (ex. TVA)
A3237516300-3 / 8 "17 / 64 "crestat9 / 16 "3"Inch480 psi€20.23
B3231218150-5 / 16 "15 / 64 "crestat1 / 2 "1.5 "Inch403 psi€18.69
C3262511200-5 / 8 "7 / 16 "crestat29 / 32 "2"Inch2260 psi€15.40
D3231218300-5 / 16 "15 / 64 "crestat1 / 2 "3"Inch403 psi€15.79
B3231218125-5 / 16 "15 / 64 "crestat1 / 2 "1.25 "Inch403 psi€13.93
E3237516200-3 / 8 "17 / 64 "crestat9 / 16 "2"Inch480 psi€14.48
A3250013300-1 / 2 "23 / 64 "crestat3 / 4 "3"Inch1393 psi€15.96
E3250013200-1 / 2 "23 / 64 "crestat3 / 4 "2"Inch1393 psi-
RFQ
D3231218250-5 / 16 "15 / 64 "crestat1 / 2 "2.5 "-403 psi€8.83
B3231218200-5 / 16 "15 / 64 "crestat1 / 2 "2"Inch403 psi€13.42
B3225020150-1 / 4 "3 / 16 "crestat7 / 16 "1.5 "Inch200 psi€7.31
A3237516250-3 / 8 "17 / 64 "crestat9 / 16 "2.5 "Inch480 psi€13.36
E3237516125-3 / 8 "17 / 64 "crestat9 / 16 "1.25 "Inch480 psi€35.74
E3237516150-3 / 8 "17 / 64 "crestat9 / 16 "1.5 "Inch480 psi€15.25
B3225020125-1 / 4 "3 / 16 "crestat7 / 16 "1.25 "Inch200 psi€7.92
A3250013250-1 / 2 "23 / 64 "crestat3 / 4 "2.5 "Inch1393 psi€21.68
E3250013150-1 / 2 "23 / 64 "crestat3 / 4 "1.5 "Inch1393 psi-
RFQ
B3225020200-1 / 4 "3 / 16 "crestat7 / 16 "2"Inch200 psi€7.91
F3250013125-1 / 2 "23 / 64 "crestat3 / 4 "1.25 "Inch1393 psi-
RFQ
G50M050080J012M5 X 0.8M53.8mmHex8mm12mmmetric--
RFQ
H50M050080J025M5 X 0.8M53.8mmHex8mm25mmmetric--
RFQ
I50M050080J020M5 X 0.8M53.8mmHex8mm20mmmetric-€8.35
H50M060100J030M6 X 1M64.7mmHex10mm30mm---
RFQ
I50M060100J020M6 X 1M64.7mmHex10mm20mmmetric-€3.16
H50M060100J040M6 X 1M64.7mmHex10mm40mmmetric-€10.69

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?