Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MICRO PLASTICE 50M050080J020 Șurub cu cap hexagonal, M5 x 0.80, dimensiune 20 mm, 25 buc | AD6TRN 4AGU7

MICRO PLASTICS 50M050080J020 Șurub cu cap hexagonal, M5 x 0.80, dimensiune 20 mm, 25 buc.

În stoc
Articol: AD6TRN Model: 50M050080J020Crucea Ref: 4AGU7
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
€8.35 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăNailon
Dia./Dimensiunea firuluiM5 X 0.8
DiametruM5
finalizareaSimplu
CalitateFără gradare
Inaltimea capului3.8mm
Tip capHex
Șef Lățime8mm
Lungime sub cap20mm
MaterialNailon
Min. Lungimea firului20mm
Sistem de măsuraremetric
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului20mm
Dimensiune de filet0.80mm
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135
Înălțimea navei (cm)1.91
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MICRO PLASTICS 50M050080J020 Șurub cu cap hexagonal, M5 x 0.80, dimensiune 20 mm, 25 buc.
€8.35 /ambalaj