Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRADY 76168 Etichetă de avertizare 5-3/4 x 3 inci negru/galben Osha - Pachet De 25 | AF2HPK 6U879

BRADY 76168 Etichetă de avertizare 5-3/4 x 3 inci neagră/galben Osha - Pachet de 25

În stoc
Articol: AF2HPK Model: 76168Crucea Ref: 6U879
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
€117.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolEtichetă de precauție
Grommet3 / 8 "
Înălţime5.75 "
Mărimea găurii3 / 8 "
Legenda / Culoarea fundaluluiGalben închis
MaterialPoliester economic
Legenda reversuluiNu îndepărtați această etichetă Dacă faceți acest lucru fără autorizare, va însemna descărcarea imediată. Este aici cu un scop
Lăţime3"
Rezista la forta de tragere50 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)21.59
Lățimea navei (cm)7.87
Codul HS4911998000
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelGrommetLegenda reversuluiPreț
BRADY 65348 Etichetă de avertizare 5-3/4 x 3 inci negru/galben Osha - Pachet De 25 | AA7HEQ 15Y685 65348MetalNu îndepărtați această etichetă Dacă faceți acest lucru fără autorizare, va însemna descărcarea imediată. Este aici cu un scop€115.82
BRADY 87002 Etichetă de avertizare 5-3/4 x 3 inci Negru/galben Metric - Pachet De 25 | AE2THF 4ZH27 87002MetalNu eliminați această etichetă€36.65
BRADY 86574 Etichetă de avertizare 5-3/4 x 3 inci Negru/galben Metric - Pachet De 10 | AE3QCK 5ENZ5 86574Metal-€39.69
BRADY 86545 Etichetă de avertizare 5-3/4 x 3 inchi Negru/galben 3/8 inch - Pachet De 10 | AF3RTW 8CM90 86545-Nu eliminați această etichetă€40.76
BRADY 86546 Etichetă de avertizare 5-3/4 x 3 inchi Negru/galben 3/8 inch - Pachet De 10 | AF3RTX 8CM91 86546-Nu eliminați această etichetă€45.19
BRADY 86544 Etichetă de avertizare 5-3/4 x 3 inchi Negru/galben 3/8 inch - Pachet De 10 | AF3RTY 8CM92 86544-Nu eliminați această etichetă€42.31
BRADY 86543 Etichetă de avertizare 5-3/4 x 3 inchi Negru/galben 3/8 inch - Pachet De 10 | AF4HNJ 8XCE3 86543-Nu eliminați această etichetă€47.52

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY 76168 Etichetă de avertizare 5-3/4 x 3 inci neagră/galben Osha - Pachet de 25
€117.25 /unitate