Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRADY 87002 Etichetă de avertizare 5-3/4 x 3 inci Negru/galben Metric - Pachet De 25 | AE2THF 4ZH27

BRADY 87002 Etichetă de avertizare 5-3/4 x 3 inci Negru/galben Metric - Pachet De 25

În stoc
Articol: AE2THF Model: 87002Crucea Ref: 4ZH27

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€36.65 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolEtichetă de precauție
GrommetMetal
Înălţime5.75 "
Mărimea găurii3 / 8 "
Legenda / Culoarea fundaluluiGalben închis
MaterialPoliester economic
Legenda reversuluiNu eliminați această etichetă
Lăţime3"
Rezista la forta de tragere50 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.07
Înălțimea navei (cm)0.51
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)7.87
Codul HS4911998000
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelGrommetLegenda reversuluiPreț
BRADY 65348 Etichetă de avertizare 5-3/4 x 3 inci negru/galben Osha - Pachet De 25 | AA7HEQ 15Y685 65348MetalNu îndepărtați această etichetă Dacă faceți acest lucru fără autorizare, va însemna descărcarea imediată. Este aici cu un scop€115.82
BRADY 86574 Etichetă de avertizare 5-3/4 x 3 inci Negru/galben Metric - Pachet De 10 | AE3QCK 5ENZ5 86574Metal-€39.69
BRADY 76168 Etichetă de avertizare 5-3/4 x 3 inci negru/galben Osha - Pachet De 25 | AF2HPK 6U879 761683 / 8 "Nu îndepărtați această etichetă Dacă faceți acest lucru fără autorizare, va însemna descărcarea imediată. Este aici cu un scop€117.25
BRADY 86545 Etichetă de avertizare 5-3/4 x 3 inchi Negru/galben 3/8 inch - Pachet De 10 | AF3RTW 8CM90 86545-Nu eliminați această etichetă€40.76
BRADY 86546 Etichetă de avertizare 5-3/4 x 3 inchi Negru/galben 3/8 inch - Pachet De 10 | AF3RTX 8CM91 86546-Nu eliminați această etichetă€45.19
BRADY 86544 Etichetă de avertizare 5-3/4 x 3 inchi Negru/galben 3/8 inch - Pachet De 10 | AF3RTY 8CM92 86544-Nu eliminați această etichetă€42.31
BRADY 86543 Etichetă de avertizare 5-3/4 x 3 inchi Negru/galben 3/8 inch - Pachet De 10 | AF4HNJ 8XCE3 86543-Nu eliminați această etichetă€47.52

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY 87002 Etichetă de avertizare 5-3/4 x 3 inci Negru/galben Metric - Pachet De 25
€36.65 /unitate