BUSSMANN Siguranțe speciale din seria GLD


Filtru
Evaluare tensiune AC: 125 VAC , Diametru: 6.3mm , Tip siguranță: Lovitură rapidă , Lungime: 32mm , Mfr. Serie: GLD , Stil de montare: Titular , Ambalare: masă , Tip produs: Siguranța suplimentară de indicare a pinului de joasă tensiune , Tip de terminare: Tăia , Tip: Siguranță suplimentară de joasă tensiune , Tensiune (AC): 125 VAC
StilModelStilul corpuluiEvaluare curentDimensiunea / grupul siguranțeiEvaluarea întreruperiiArticolPreț (ex. TVA)
A
GLD-2
Cartuș2A3AG (6.3 x 32 mm)10kA la 125VSiguranță de joasă tensiune€13.39
RFQ
B
GLD-1/2
Cartuș500mA3AG (6.3 x 32 mm)10kASiguranță de joasă tensiune€14.81
C
GLD-15
Siguranțe de cartuș15A3AG (6.3 mm x 32 mm)300Asiguranțele€17.18

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?