KINGSTON VALVES Seria KN, electrovalve


Electrovalvele Kingston KN pentru controlul lichidului sunt utilizate în sistemele pneumatice și sistemele hidraulice pentru controlul motoarelor și cilindrilor. Aceste supape din seria Kingston KN pot fi utilizate și în mașinile de spălat vase pentru reglarea pătrunderii apei în mașină.

Filtru
Evaluare NEMA: NEMA 4X , Voltaj: 110V
StilModelMărimeaPreț (ex. TVA)
A
KN975150RF
1 1/2 lbs.€430.06
RFQ
A
KN975150DW
1 1/2 lbs.€332.42
RFQ
A
KN975150
1 1/2 lbs.€474.75
RFQ
A
KN975150PRS
1 1/2 lbs.€609.38
RFQ
A
KN975150PRSRF
1 1/2 lbs.€430.06
RFQ
A
KN975150DWIB
1 1/2 lbs.€229.84
RFQ
A
KN975125PRSRF
1 1/4 lbs.€346.75
RFQ
A
KN975125DWIB
1 1/4 lbs.€229.84
RFQ
A
KN975125
1 1/4 lbs.€391.77
RFQ
A
KN975125RF
1 1/4 lbs.€346.75
RFQ
A
KN975125PRS
1 1/4 lbs.€530.48
RFQ
A
KN975125DW
1 1/4 lbs.€332.42
RFQ
A
KN975100PRSRF
1"€271.07
RFQ
A
KN975100
1"€325.09
RFQ
A
KN975100RF
1"€271.07
RFQ
A
KN975100PRS
1"€453.31
RFQ
A
KN975100DWIB
1"€229.84
RFQ
A
KN975100DW
1"€332.42
RFQ
A
KN975250DW
2 1/2 lbs.€332.42
RFQ
A
KN975250DWIB
2 1/2 lbs.€229.84
RFQ
A
KN975250PRS
2 1/2 lbs.€2,669.05
RFQ
A
KN975250
2 1/2 lbs.€2,444.02
RFQ
A
KN975200DW
2"€332.42
RFQ
A
KN975200PRS
2"€730.80
RFQ
A
KN975200RF
2"€539.60
RFQ
A
KN975200PRSRF
2"€1,220.81
RFQ
A
KN975200DWIB
2"€229.84
RFQ
A
KN975200
2"€584.60
RFQ
A
KN975300PRS
3"€2,911.67
RFQ
A
KN975300DW
3"€332.42
RFQ
A
KN975300
3"€2,662.08
RFQ
A
KN975300DWIB
3"€229.84
RFQ
A
KN1075075
3 / 4 "€271.07
RFQ
A
KN1075100
3 / 4 "€271.07
RFQ
A
KN1075125
3 / 4 "€271.07
RFQ
A
KN1075150
3 / 4 "€430.06
RFQ
A
KN975075
3 / 4 "€253.04
RFQ
A
KN975075DWIB
3 / 4 "€229.84
RFQ
A
KN975075DW
3 / 4 "€264.03
RFQ
A
KN1075300
3 / 4 "€2,617.06
RFQ
A
KN1075250
3 / 4 "€271.07
RFQ
A
KN1075200
3 / 4 "€1,040.00
RFQ

Mecanism de lucru

  • Arcul de retur a pistonului împiedică curgerea prin ținerea pistonului de orificiu.
  • La punerea sub tensiune a bobinei solenoidului, se generează un câmp magnetic care ridică pistonul, permițând curgerea fluidului.
  • Într-o supapă normal deschisă, când bobina solenoidală este activată, pistonul închide deschiderea, împiedicând curgerea.

DESCRIERE

  • Aceste supape din seria KN Kingston oferă atât curgeri inverse (închis defectuos) cât și debit direct (deschidere defectuoasă) pentru un plus de siguranță și fiabilitate.
  • Sunt echipate cu opțiunea PRS pentru a permite controlul presiunii în supapă pentru a reduce costurile și timpul de întreținere.
  • Aceste supape din seria Kingston KN au un ansamblu intern din două piese pentru a proteja diafragma protejând-o de calea curgerii.
  • Ele oferă un design avansat de porțiune cu un sistem de tije de dozare cu autocurățare care asigură pătrunderea apei curate în camera cu diafragmă pentru durabilitatea acesteia.
  • Aceste electrovalve au componente electrice clasificate NEMA 4X pentru o flexibilitate sporită.

Întrebări Frecvente

Care este presiunea nominală a supapelor Kingston din seria KN?

20 până la 150 psi.

Care este debitul acestor electrovalve?

Aceste supape au debite cuprinse între 5 și 360 gpm.

Care este temperatura nominală a acestor electrovalve?

-20 până la 200 de grade F.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?