Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MICRO PLASTICE 3231218200 Dimensiune filet, șurub cu cap, dimensiune filet 5/16-18, dimensiune 2, buc. 10 | AD6TQX 4AGR7

MICRO PLASTICS 3231218200 Dimensiune filet, șurub cu cap, dimensiune filet 5/16-18, dimensiune 2, buc. 10

În stoc
Articol: AD6TQX Model: 3231218200Crucea Ref: 4AGR7
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
€12.45 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăNailon
Dia./Dimensiunea firului5/16 "-18
Diametru5 / 16 "
finalizareaSimplu
CalitateFără gradare
Inaltimea capului15 / 64 "
Tip capcrestat
Șef Lățime1 / 2 "
Lungime sub cap2"
MaterialNailon
Min. Lungimea firului7 / 8 "
Rockwell HardnessM61
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune403 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1.25 "
Dimensiune de filet5 / 16-18
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0315
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MICRO PLASTICS 3231218200 Dimensiune filet, șurub cu cap, dimensiune filet 5/16-18, dimensiune 2, buc. 10
€12.45 /ambalaj