Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MICRO PLASTICS 3250013300 Hethread Size, Cap Screw, 1/2-13 Thread Size, 3 Size, 5Pk | AD6TRZ 4AGV8

MICRO PLASTICS 3250013300 Dimensiune filet, șurub cu cap, dimensiune filet 1/2-13, dimensiune 3, buc. 5

În stoc
Articol: AD6TRZ Model: 3250013300Crucea Ref: 4AGV8

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€15.96 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăNailon
Dia./Dimensiunea firului1/2 "-13
Diametru1 / 2 "
finalizareaSimplu
CalitateFără gradare
Inaltimea capului23 / 64 "
Tip capcrestat
Șef Lățime3 / 4 "
Lungime sub cap3"
MaterialNailon
Min. Lungimea firului1-1/4 "
Rockwell HardnessM61
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune1393 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1.5 "
Dimensiune de filet1 / 2-13
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.063
Înălțimea navei (cm)4.45
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MICRO PLASTICS 3250013300 Dimensiune filet, șurub cu cap, dimensiune filet 1/2-13, dimensiune 3, buc. 5
€15.96 /ambalaj