Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MICRO PLASTICE 3237516300 Dimensiune filet, șurub cu cap, dimensiune filet 3/8-16, dimensiune 3, buc. 10 | AD6TTD 4AGW3

MICRO PLASTICS 3237516300 Dimensiune filet, șurub cu cap, dimensiune filet 3/8-16, dimensiune 3, buc. 10

În stoc
Element: AD6TTD Model: 3237516300Crucea Ref: 4AGW3
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
€20.23 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăNailon
Dia./Dimensiunea firului3/8 "-16
Diametru3 / 8 "
finalizareaSimplu
CalitateFără gradare
Inaltimea capului17 / 64 "
Tip capcrestat
Șef Lățime9 / 16 "
Lungime sub cap3"
MaterialNailon
Min. Lungimea firului1"
Rockwell HardnessM61
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune480 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1 1 / 16 "
Dimensiune de filet3 / 8-16
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)4.45
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MICRO PLASTICS 3237516300 Dimensiune filet, șurub cu cap, dimensiune filet 3/8-16, dimensiune 3, buc. 10
€20.23 /ambalaj