Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MICRO PLASTICE 3225020125 Dimensiune filet, șurub cu cap, dimensiune filet 1/4-20, dimensiune 1-1/4, buc. 10 | AD6TQK 4AGP5

MICRO PLASTICS 3225020125 Dimensiune filet, șurub cu cap, dimensiune filet 1/4-20, dimensiune 1-1/4, buc. 10

În stoc
Element: AD6TQK Model: 3225020125Crucea Ref: 4AGP5
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
€7.57 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăNailon
Dia./Dimensiunea firului1/4 "-20
Diametru1 / 4 "
finalizareaSimplu
CalitateFără gradare
Inaltimea capului3 / 16 "
Tip capcrestat
Șef Lățime7 / 16 "
Lungime sub cap1.25 "
MaterialNailon
Min. Lungimea firului3 / 4 "
Probă încărcată55,000 / 33,000 psi
Rockwell HardnessM61
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune200 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1"
Dimensiune de filet1 / 4-20
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MICRO PLASTICS 3225020125 Dimensiune filet, șurub cu cap, dimensiune filet 1/4-20, dimensiune 1-1/4, buc. 10
€7.57 /ambalaj