MICRO PLASTICS Socket Șuruburi cu cap

Filtru

MICRO PLASTICS -

Socket Șuruburi cu cap

StilModelDimensiunea unitățiiCap Dia.Inaltimea capuluiLungime sub capFilet Dia.Lungimea filetuluiDimensiune de filetStil ThreadPreț (ex. TVA)
A34625111501 / 2 "1"5 / 8 "1.5 "5 / 8 "1.5 "5 / 8-11Complet filetat-
RFQ
B34625110751 / 2 "1"5 / 8 "3 / 4 "5 / 8 "3 / 4 "5 / 8-11Complet filetat€7.72
C34312180751 / 4 "7 / 16 "5 / 16 "3 / 4 "5 / 16 "1"5 / 16-18Complet filetat€9.21
D34312181001 / 4 "7 / 16 "5 / 16 "1"5 / 16 "1 / 2 "5 / 16-18Complet filetat-
RFQ
E34500130753 / 8 "3 / 4 "1 / 2 "3 / 4 "1 / 2 "1.5 "1 / 2-13Complet filetat€7.31
F34500132003 / 8 "3 / 4 "1 / 2 "2"1 / 2 "1.25 "1 / 2-13Parțial filetat€10.67
G34500131503 / 8 "3 / 4 "1 / 2 "1.5 "1 / 2 "1.25 "1 / 2-13Parțial filetat-
RFQ
H34252001753 / 16 "3 / 8 "1 / 4 "1.75 "1 / 4 "1.75 "1 / 4-20Complet filetat€5.73
I34252001003 / 16 "3 / 8 "1 / 4 "1"1 / 4 "1"1 / 4-20Complet filetat€9.80
J34252001503 / 16 "3 / 8 "1 / 4 "1.5 "1 / 4 "1.5 "1 / 4-20Complet filetat-
RFQ
K34252800753 / 16 "3 / 8 "1 / 4 "3 / 4 "1 / 4 "1"1 / 4-28Complet filetat€7.27
L34252800373 / 16 "3 / 8 "1 / 4 "3 / 8 "1 / 4 "3 / 4 "1 / 4-28Complet filetat€6.51
M34252000753 / 16 "3 / 8 "1 / 4 "3 / 4 "1 / 4 "3 / 4 "1 / 4-20Complet filetat€6.23
N34252002003 / 16 "3 / 8 "1 / 4 "2"1 / 4 "1"1 / 4-20Parțial filetat€0.84
O34252000503 / 16 "3 / 8 "1 / 4 "1 / 2 "1 / 4 "1 / 2 "1 / 4-20Complet filetat€7.13
P34252002503 / 16 "3 / 8 "1 / 4 "2.5 "1 / 4 "1"1 / 4-20Parțial filetat€1.13
Q34252001253 / 16 "3 / 8 "1 / 4 "1.25 "1 / 4 "1.25 "1 / 4-20Complet filetat€7.61
R34252001123 / 16 "3 / 8 "1 / 4 "1.125 "1 / 4 "1.125 "1 / 4-20Complet filetat€6.21
S34252000373 / 16 "3 / 8 "1 / 4 "3 / 8 "1 / 4 "3 / 8 "1 / 4-20Complet filetat€5.65
T34044000503 / 32 "1 / 4 "3 / 32 "1 / 2 "#41 / 2 "4-40Complet filetat€7.31
U34044000373 / 32 "1 / 4 "3 / 32 "3 / 8 "#43 / 8 "4-40Complet filetat€10.24
V34044001003 / 32 "1 / 4 "3 / 32 "1"#41"4-40Complet filetat€1.72
W34044000183 / 32 "1 / 4 "3 / 32 "3 / 16 "#43 / 16 "4-40Complet filetat€5.43
X34044000873 / 32 "1 / 4 "3 / 32 "7 / 8 "#47 / 8 "4-40Complet filetat€8.45
Y34102400755 / 16 "5 / 16 "1 / 16 "3 / 4 "#103 / 4 "10-24Complet filetat€1.72

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?