Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MICRO PLASTICS 3425200125 Șurub cu cap, standard, dimensiune filet 1/4-20, dimensiune 1-1/4, buc. 20 | AD7PXD 4FVJ8

MICRO PLASTICS 3425200125 Șurub cu cap, standard, dimensiune filet 1/4-20, dimensiune 1-1/4, buc. 20

În stoc
Articol: AD7PXD Model: 3425200125Crucea Ref: 4FVJ8
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
€8.49 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu cu șurub cu cap
Dia./Dimensiunea firului1/4 "-20
Dimensiunea unității3 / 16 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
Cap Dia.3 / 8 "
Inaltimea capului1 / 4 "
Tip capStandard
Lungime sub cap1.25 "
MaterialNailon
Temp. Gamă- 40 grade F la 185 grade. F
Filet Dia.1 / 4 "
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1.25 "
Dimensiune de filet1 / 4-20
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.027
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MICRO PLASTICS 3425200125 Șurub cu cap, standard, dimensiune filet 1/4-20, dimensiune 1-1/4, buc. 20
€8.49 /ambalaj