KERN AND SOHN Cântare de banc seria FOB-NL


Filtru
Tip ecran: LCD , Tensiune de intrare: 230V AC , Max. Umiditate ambientală: 95% , Max. Temp. ambiantă: 35 grade C , Alimentare electrică: Adaptor , Ora de stabilire: 2 sec. , Materialul plăcii de cântărire: Oţel inoxidabil
StilModelLățimea suprafeței de cântărireDimensiunea carcaseiÎnălțimea carcaseiLungimea carcaseiLiniaritateaDimensiunea suprafeței de cântărire dreptunghiularăUMAdâncimea suprafeței de cântărirePreț (ex. TVA)
A
FOB 3K-4NL
248 mm295 x 260 x 95 mm95 mm260 mm+/- 0.6g248 x 198 mmg, lb198 mm€480.25
B
FOB 10K-3NL
252 mm285 x 255 x 90 mm90 mm255 mm+/-3, 6 g252 x 200 mmg, lb, oz.200 mm€429.31
C
FOB 30K-3NL
252 mm285 x 255 x 90 mm90 mm255 mm+/-6, 15 g252 x 200 mmg, lb, oz.200 mm€429.31
D
FOB 7K-4NL
252 mm285 x 255 x 90 mm90 mm255 mm+/-1.5, 3 g252 x 200 mmg, lb, oz.200 mm€429.31

Cântare de banc seria FOB-NL

Cantarele de banc din seria KERN & SOHN FOB-NL sunt folosite in setari industriale si comerciale unde cantarirea precisa si fiabila este esentiala. Aceste cântare de banc oferă o soluție versatilă pentru cântărirea obiectelor și materialelor pentru depozite, unități de producție, laboratoare și departamente de transport. Cu capabilitățile lor de măsurare precise și interfața ușor de utilizat, aceste cântare de banc din seria FOB-NL asigură eficiența în gestionarea stocurilor, controlul calității și procesele de expediere. Au un ecran LCD pentru a afișa cu precizie citirile în g / lb / oz. Ele vin cu un adaptor de alimentare pentru a furniza electricitate acestor unități. Aceste cântare de banc dispun de o placă de cântărire din oțel inoxidabil pentru rigiditate structurală și rezistență la coroziune.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?