Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Cantar de banc KERN AND SOHN FOB 7K-4NL, 5000 si 7500 g max. Cântărire, 0.5 și 1 g Lizibilitate | CE8JUF

KERN AND SOHN Cantar de banc FOB 7K-4NL, 5000 si 7500 g max. Cântărire, citire de 0.5 și 1 g

În stoc
Element: CE8JUF Model: FOB 7K-4NL
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
€429.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScala de echilibru
Baterie4 x 1.5V AA
Baterie de rezervăOre 48.
Lățimea carcasei285mm
Dimensiunea cifrei25mm
Afișaj TipLCD
Frecvență50 Hz
Dimensiunea carcasei285 x 255 x 90 mm
Înălțimea carcasei90 mm
Lungimea carcasei255 mm
Tensiune de intrare230V AC
Liniaritatea+/-1.5, 3 g
Max. Umiditatea mediului ambiant95%
Max. Temperatura ambientală.35 grade C
Min. Temperatura ambientală.5 grade C
Alimentare electricăAdaptor
Diviziune0.5 / 1g
Dimensiunea suprafeței de cântărire dreptunghiulară252 x 200 mm
reproductibilitatea0.5, 1 g
Timpul de stabilire2 sec.
UMg, lb, oz.
Capacitate de cântărire5 / 7.5kg
Materialul plăcii de cântărireOţel inoxidabil
Adâncimea suprafeței de cântărire200 mm
Lățimea suprafeței de cântărire252 mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.495
Înălțimea navei (cm)16.5
Lungimea navei (cm)30.5
Lățimea navei (cm)41.5
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelLățimea suprafeței de cântărireDimensiunea carcaseiÎnălțimea carcaseiLungimea carcaseiLiniaritateaDimensiunea suprafeței de cântărire dreptunghiularăUMAdâncimea suprafeței de cântărirePreț
Cantar de banc KERN AND SOHN FOB 10K-3NL, 8000 si 15000g max. Cântărire, citire 1 și 2 g | CE8JTU FOB 10K-3NL252 mm285 x 255 x 90 mm90 mm255 mm+/-3, 6 g252 x 200 mmg, lb, oz.200 mm€429.31
Cantar de banc KERN AND SOHN FOB 30K-3NL, 16000 si 30000g max. Cântărire, citire 2 și 5 g | CE8JTW FOB 30K-3NL252 mm285 x 255 x 90 mm90 mm255 mm+/-6, 15 g252 x 200 mmg, lb, oz.200 mm€429.31
Cantar de banc KERN AND SOHN FOB 3K-4NL, 3000g max. Cântărire, 0.2 g Lizibilitate | CE8JTZ FOB 3K-4NL248 mm295 x 260 x 95 mm95 mm260 mm+/- 0.6g248 x 198 mmg, lb198 mm€480.25

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERN AND SOHN Cantar de banc FOB 7K-4NL, 5000 si 7500 g max. Cântărire, citire de 0.5 și 1 g
€429.31 /unitate