PARKER Cuplaje compatibile cu substanțe chimice, tip supapă fără scurgeri


Filtru
Material corp: 316 SS , Tip blocare: Bile de blocare , Max. Presiune de operare: 2000 Psi , Min. Temperatura de funcționare: -15 grade F , Material de etanșare: fluorocarbon , Tip fir: Femeie , Tip supapă: Non-deversare
StilModelMarimea corpuluiTip conexiuneRata de curgereDimensiune de filetPreț (ex. TVA)
A
FS-1001-16FP
1"NPT50 Gal / min1-11 1/2 "€2,258.12
A
FS-501-8FP
1 / 2 "NPT12 Gal / min1 / 2-14 "€908.71
A
FS-371-8FO
3 / 8 "UNF6 Gal / min3 / 4-16€928.39
A
FS-371-6FP
3 / 8 "NPT6 Gal / min3 / 8-18 "€659.77

Cuplaje compatibile cu substanțe chimice, tip supapă fără scurgeri

Cuplajele rapide din seria FS Parker cu supape de curgere sunt utilizate pentru a reduce scurgerea și includerea aerului la conectarea/deconectarea furtunurilor pentru a preveni contaminarea minimă a mediului în timpul distribuirii fluidelor. Aceste unități sunt fabricate din oțel inoxidabil 316 pentru rezistență la coroziune și garnituri cu fluorocarbon pentru a asigura transferul etanș al substanțelor chimice și fluidelor corozive. Mecanismul lor push to connect permite conectarea rapidă cu o singură mână, făcându-le astfel o alegere ideală pentru aplicarea în industriile chimice și de prelucrare a alimentelor unde siguranța este principala preocupare. Alegeți dintr-o serie de aceste cuplaje, disponibile în debite de 6, 12 și 50 galoane/minut.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?