A Curent extras: 9.5A , Compatibilitate cilindru: Acțiune unică , dimensiunea A: 9.62 " , Dimensiunea B: 9.62 " , Dimensiunea C: 14.25 " , Dimensiunea D: 4" , Dimensiunea E: 4.72 " , Dimensiunea F: 8" , Dimensiunea H: 0.4 " , Dimensiunea J: 5.25 " , Max. Debit la presiunea nominală: 25 cu. în./min. , Max. Presiune de operare: 5000 psi , CP motor: 0.5 CP , Debitul de ulei Prima etapă: 200 cu. în./min. , Debitul de ulei a doua etapă: 25 cu. în./min. , Faza: 1 , Sursa de putere: electric , Evaluarea presiunii 1-a etapă: 200 psi , Evaluarea presiunii a 2-a etapă: 5000 psi , Nivel de sunet: 85 dBA , Voltaj: 115V