A B Lungimea lamei: 93 " , Lățimea lamei: 3 / 4 " , Unghi de tăiere: 45 grade , HP: 1 CP , Hz: 60 , Include: Sistem de lichid de răcire, sistem hidraulic de alimentare, recipient din plastic de 5 inchi, lamă , Material: Metal , Interval unghi mitra: 45 grade , Nr. Setare viteză: RP_4 , Număr de setări de viteză: 3 , Operațiune: Manual , Tip operațiune: Manual , Adâncime totală: 18 " , Inălțime totală: 41 " , Lățimea totală: 48 " , Faza: 1 , Capacitate de tăiere dreptunghiulară: 7 "x 8" , Capacitate de tăiere rotundă: 7" , RPM: 1725 , Tip: Orizontală