Fierăstrăul cu bandă orizontal Dayton 21C004 este ideal pentru precizia sa de tăiere manuală în aplicațiile de prelucrare a metalelor și fabricare. Această mașină de ferăstrău cu bandă orizontală este potrivită pentru tăierea orizontală a pieselor din fontă, bronz, aluminiu, oțel pentru scule și plastic, oferind eficiență și precizie.
Utilizari:
Fierăstrăul cu bandă orizontal Dayton 21C004 este utilizat în atelierele de prelucrare a metalelor, mașini și fabricare pentru tăierea rapidă și de înaltă calitate a pieselor din fontă, bronz, aluminiu, oțel de scule și plastic.
Caracteristici:
- Acest ferăstrău cu bandă orizontal Dayton funcționează folosind o lamă orizontală, dințată, pentru a tăia piesele metalice.
- Această lamă se mișcă într-o buclă continuă și este responsabilă pentru acțiunea de tăiere.
- Piesa de prelucrat este ținută în siguranță pe loc folosind o menghină sau un mecanism de prindere pentru a asigura stabilitatea în timpul procesului de tăiere.
- Operatorii pot regla viteza de tăiere și viteza de avans pentru a se potrivi cu diferite materiale și grosimi, oferind versatilitate în capacități de tăiere.
- În plus, un sistem de răcire este adesea integrat pentru a lubrifia și răci lama, prevenind supraîncălzirea și prelungind durata de viață a acesteia.
Instalare:
- Ferăstrăul cu bandă trebuie așezat pe o suprafață plană și plană.
- Pentru o funcționare corectă, sunt necesare iluminare bună și alimentare corectă.
- Ștecherul de împământare trebuie conectat direct într-o priză de tip împământare cu 3 pini instalată și împământat corespunzător.
Întrebări frecvente:
Î. Cum coborâți un ferăstrău cu bandă orizontal?
A. Cu viteza de avans setată la zero, decuplați oprirea de urgență (răsuciți butonul în sens invers acelor de ceasornic până când iese). Apăsați butonul de alimentare și rotiți butonul de viteză pentru a coborî capul ferăstrăului cu bandă. Urmărind rata de coborâre, coborâți lama până când se află chiar deasupra piesei de prelucrat.
Î. Care este diferența dintre un ferăstrău cu bandă vertical și orizontal?
A. Ferăstraiele cu bandă orizontale pot tăia cele mai dure metale, dar ferăstrăile cu bandă verticale pot fi folosite doar pentru a tăia metale flexibile și moi. Ferăstraiele orizontale folosesc multă putere pentru a tăia metale dure, în timp ce ferăstrăile verticale folosesc mai puțină putere.
Î. Cum funcționează un ferăstrău cu bandă de tăiat metal?
A. Ferăstraiele cu bandă sunt unelte electrice care au o lamă de tăiere metalică în buclă tensionată peste 2 scripete. Roata de sus reține și ghidează lama, în timp ce scripetele de jos variază viteza. Lamele cu TPI mai mare oferă margini tăiate mai netede, în timp ce lamele cu TPI mai scăzut fac munca ușoară de tăiere a materialului de metal mai gros.
Î. Pânzele de ferăstrău cu bandă pot fi ascuțite?
A. Ar trebui să puteți ascuți lama de 2 până la 3 ori înainte de a fi nevoie să vă schimbați complet lama. Dacă doriți să ascuți lama ferăstrăului cu bandă, puteți fie să ascuți manual lama, fie să utilizați o mașină de ascuțit mecanic.
Î. Ce instrucțiuni generale de siguranță sunt recomandate în timpul utilizării ferăstrăului cu bandă orizontal Dayton 21C004?
A.
- Purtați îmbrăcăminte adecvată. Nu purtați haine largi, mănuși, cravate, inele, brățări sau alte bijuterii care s-ar putea prinde în părțile mobile ale mașinii.
- Purtați acoperire de protecție pentru păr pentru a reține părul lung.
- Purtați pantofi de siguranță cu tălpi antiderapante.
- Purtați ochelari de protecție conform standardelor americane ANSI Z87.1. Ochelarii de zi cu zi au doar lentile rezistente la impact. NU sunt ochelari de protectie.
- Purtați o mască de față sau o mască de praf dacă funcționarea este prăfuită.
- Fii atent și gândește clar. Nu folosiți niciodată uneltele electrice când sunteți obosit, în stare de ebrietate sau luați medicamente care provoacă somnolență.
- Păstrați zona de lucru curată. Zonele de lucru aglomerate provoacă accidente.
- Nu folosiți unelte electrice în medii periculoase. Nu folosiți unelte electrice în locuri umede sau umede. Nu expuneți sculele electrice la ploaie.
- Zona de lucru trebuie să fie iluminată corespunzător.
- Trebuie să fie disponibile prize electrice adecvate pentru unealtă. Conectați ștecherele de 120 volți, monofazate, direct în prize cu trei pini, împământate corespunzător.