Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR M55420.120.0001 Flat Washer A4 Stainless Steel Fits M12, 25PK | AE8RJK 6FA39

APPROVED VENDOR M55420.120.0001 Șaibă plată A4 din oțel inoxidabil Se potrivește M12, 25PK

În stoc
Articol: AE8RJK Model: M55420.120.0001Ref. cruce: 6FA39 / 42GY50
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
€12.16 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător plat
finalizareaSimplu
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilorM12
În interiorul Dia.13mm
MaterialOțel inoxidabil A4 (comparabil cu oțelul inoxidabil 316)
În afara Dia.24mm
Grosime2.5mm
Grosime Toleranță+/- 0.20mm
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.16
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318220000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M55420.120.0001 Șaibă plată A4 din oțel inoxidabil Se potrivește M12, 25PK
€12.16 /ambalaj