Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FASCO 70213484X Suflantă de specialitate OEM complet închisă, stâlp umbrit, 115 V | AG3NBH 33NT28

FASCO 70213484X Suflantă de specialitate OEM complet închisă, stâlp umbrit, 115 V

În stoc
Element: AG3NBH Model: 70213484XCrucea Ref: 33NT28
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
€209.34 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuflantă de specialitate OEM
Tip rulmentManșon
CFM @ 0.000-In. SP76
CFM @ 0.100-In. SP70
CFM @ 0.150-In. SP65
CFM @ 0.200-In. SP63
CFM @ 0.300-In. SP57
CFM @ 0.400-In. SP49
CFM @ 0.500-In. SP24
Cutie pentru conducteNu
Tipul de unitateDirect
Amplificatori de încărcare completă0.62/0.6
Culoarea carcaseiGri
Finisajul locuințelorVopsea
Material carcasăOţel
Hz50/60
Dia admisie.2.625 "
Plumb lungime7"
Max. Temperatura ambientală.104 grade F
Max. Temp admisie104 grade F
Carcasa motoruluiTotal închis
Izolație motorieClasa B
Tipul motoruluiPolul umbrit
Poziție de montareToate pozițiile
Număr de viteze1
Înălțimea de ieșire2 3 / 64 "
Forma de ieșireDreptunghiular
Lățime de ieșire2 21 / 32 "
Adâncimea totală5.5 "
Inălțime totală5 47 / 64 "
Lățimea totală5 31 / 64 "
Fază1
RPM2880
Protectie termalaAuto
Voltaj115
Diametrul roților3"
Tip roatăCurba înainte
Lățimea roții1 13 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.98
Înălțimea navei (cm)24.64
Lungimea navei (cm)27.43
Lățimea navei (cm)27.94
Codul HS8414596060

Detalii produs:

    • Suflantul de specialitate Fasco 70213484X OEM este proiectat pentru utilizare în ventilatoare pentru încălzirea apei, suflante cu convecție pentru încălzirea spațiului, friteuze, inductori de sobe cu peleți, cuptoare de pizza, încălzitoare de piscină și inductori de sobe cu peleți.
    • Dispune de un motor monofazat cu umbre, cu o carcasă motor complet închisă și protecție termică automată.
    • Această suflantă de specialitate OEM listată UL și certificată CSA vine cu o flanșă și are o viteză de rotație maximă de 2880 rpm.
    • Puteți monta această suflantă în orice poziție.

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FASCO 70213484X Suflantă de specialitate OEM complet închisă, stâlp umbrit, 115 V
€209.34 /unitate