DAYTON Leagăn de tobe


Filtru
Culoare / Finisaj: Haina cu pulbere roșie , Constructie: Otel AISI 1020 (tubulatura maner, curele, canal); Otel AISI 1045 (ax); Oțel AISI 1080 (degete baril); roți de poliolefină , Cadru: Cradle este din oțel canalizat, încrucișat , Mâner: Lemn tare retractabil
StilModelCapacitateCastersLungimeLăţimePreț (ex. TVA)
A
3BA26
600 lb.Poliolefină cu diametrul de 3", 2 rigide, 2 pivotante31 "19 "€268.82
B
3BA27
1000 lb.Poliolefină cu diametrul de 4".43 "19.75 "€306.71

Leagăn de tobe

Leagănele pentru tobe Dayton sunt utilizate pentru deplasarea, poziționarea și distribuirea butoaielor de 30/55 de galoane. Aceste unități au o construcție din oțel cu un strat roșu de pulbere pentru a gestiona sarcini de până la 1000 lb și mânere retractabile din lemn de esență tare pentru confortul depozitării. Acestea sunt în continuare integrate cu role de poliolefină, care nu marchează, pentru a oferi un plus de pârghie și manevrabilitate în jurul șantierului. Alegeți dintr-o serie de aceste suporturi pentru tobe disponibile în lungimi de 31 și 43 de inchi.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?