DAYTON 3BA26 Capacitate suport tobe 600 lb 2 roti pivotante | AC8KZE

DAYTON 3BA26 Capacitate suport tambur 600 lb 2 roti pivotante

În stoc
Element: AC8KZE Model: 3BA26

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€268.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLeagăn de tobe
Capacitate600 lb.
CastersPoliolefină cu diametrul de 3", 2 rigide, 2 pivotante
Culoare / FinisajHaina cu pulbere roșie
ConstrucţieOtel AISI 1020 (tubulatura maner, curele, canal); Otel AISI 1045 (ax); Oțel AISI 1080 (degete baril); roți de poliolefină
Inrameaza-leCradle este din oțel canalizat, încrucișat
Lungime31 "
Roţi4
Lăţime19 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 17.55
Înălțimea navei (cm)11.43
Lungimea navei (cm)86.36
Lățimea navei (cm)49.02
Codul HS8716805090
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Înălțimea de distribuție (15 in.)
    • Înălțimea nivelului (19-3 / 4 in.)

Variante de produs

ProdusModelCapacitateCastersLungimeLăţimePreț
DAYTON 3BA27 Capacitate suport tambur 1000 lb | AC8KZF 3BA271000 lb.Poliolefină cu diametrul de 4".43 "19.75 "€306.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 3BA26 Capacitate suport tambur 600 lb 2 roti pivotante
€268.83 /unitate