DAYTON 3BA27 Capacitate suport tambur 1000 lb | AC8KZF

DAYTON 3BA27 Capacitate suport tambur 1000 lb

În stoc
Articol: AC8KZF Model: 3BA27

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€306.71 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLeagăn de tobe
Capacitate1000 lb.
CastersPoliolefină cu diametrul de 4".
Culoare / FinisajHaina cu pulbere roșie
ConstrucţieOtel AISI 1020 (tubulatura maner, curele, canal); Otel AISI 1045 (ax); Oțel AISI 1080 (degete baril); roți de poliolefină
Inrameaza-leCradle este din oțel canalizat, încrucișat
MânerLemn tare retractabil
Lungime43 "
CilindruPolyolefin
Roţi4
Lăţime19.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 35.1
Înălțimea navei (cm)27.94
Lungimea navei (cm)110.49
Lățimea navei (cm)54.61
Codul HS8716805090
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Înălțimea de distribuție (16-1 / 2 in.)
    • Înălțimea nivelului (25 in.)

Variante de produs

ProdusModelCapacitateCastersLungimeLăţimePreț
DAYTON 3BA26 Capacitate suport tobe 600 lb 2 roti pivotante | AC8KZE 3BA26600 lb.Poliolefină cu diametrul de 3", 2 rigide, 2 pivotante31 "19 "€268.83

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 3BA27 Capacitate suport tambur 1000 lb
€306.71 /unitate