SPEARS VALVES P100-040C Cuplaj, butuc x butuc, 4 dimensiuni, CPVC

Element: AF7PFF Model: P100-040CCrucea Ref: 22EX49

Descarcă-l Mai 14, marţi

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplare
Material corpCPVC
CuloriGri
ConformitateCertificat NSF CW pentru deșeuri corozive, IAPMO IGC 210 și ICC-ES PMG-1018
Tip conexiuneButuc
Certificare ecologică sau altă recunoaștereRoHS
Presiune maximă220 psi
Max. Temp.200 grade F
Dimensiunea conductei4"
Program40

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.378
Înălțimea navei (cm)13.21
Lungimea navei (cm)16.26
Lățimea navei (cm)15.49
Codul HS3917400090

Variante de produs

ProdusModelTip conexiunePresiune maximăDimensiunea conducteiPreț
SPEARS SUPPAPE P100-060C Cuplaj, Butuc x Butuc, 6 Dimensiuni, CPVC | AF7PFG 22EX50 P100-060CButuc180 psi6"-
RFQ
SPEARS SUPPAPE P100-015C Cuplaj, butuc x butuc, dimensiune 1-1/2, CPVC | AF7PKK 22EX46 P100-015CHub x Hub330 PSI1.5 "-
RFQ
SPEARS SUPPAPE P100-020C Cuplaj, Butuc x Butuc, 2 Dimensiuni, CPVC | AF7PKL 22EX47 P100-020CHub x Hub280 PSI2"-
RFQ
SPEARS SUPPAPE P100-030C Cuplaj, Butuc x Butuc, 3 dimensiuni, CPVC | AF7PKM 22EX48 P100-030CHub x Hub260 psi3"€15.42
SPEARS SUPPAPE P100-100C Cuplaj, Butuc x Butuc, Dimensiune 10, CPVC | BU7ZGK P100-100C---€756.48
RFQ
SPEARS SUPPAPE P100-120C Cuplaj, Butuc x Butuc, Dimensiune 12, CPVC | BU7ZGL P100-120C---€1,062.96
RFQ
SPEARS SUPPAPE P100-080C Cuplaj, Butuc x Butuc, Dimensiune 8, CPVC | BU7ZGP P100-080C---€521.70
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEARS VALVES P100-040C Cuplaj, butuc x butuc, 4 dimensiuni, CPVC