SPEARS VALVES P100-060C Cuplaj, butuc x butuc, 6 dimensiuni, CPVC

Element: AF7PFG Model: P100-060CCrucea Ref: 22EX50

Descarcă-l Mai 6, luni

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplare
Material corpCPVC
CuloriGri
ConformitateCertificat NSF CW pentru deșeuri corozive, IAPMO IGC 210 și ICC-ES PMG-1018
Tip conexiuneButuc
Certificare ecologică sau altă recunoaștereRoHS
Presiune maximă180 psi
Max. Temp.200 grade F
Dimensiunea conductei6"
Program40

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.0215
Înălțimea navei (cm)21.34
Lungimea navei (cm)32.77
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS3917400090

Variante de produs

ProdusModelTip conexiunePresiune maximăDimensiunea conducteiPreț
SPEARS SUPPAPE P100-040C Cuplaj, Butuc x Butuc, 4 Dimensiuni, CPVC | AF7PFF 22EX49 P100-040CButuc220 psi4"-
RFQ
SPEARS SUPPAPE P100-015C Cuplaj, butuc x butuc, dimensiune 1-1/2, CPVC | AF7PKK 22EX46 P100-015CHub x Hub330 PSI1.5 "-
RFQ
SPEARS SUPPAPE P100-020C Cuplaj, Butuc x Butuc, 2 Dimensiuni, CPVC | AF7PKL 22EX47 P100-020CHub x Hub280 PSI2"-
RFQ
SPEARS SUPPAPE P100-030C Cuplaj, Butuc x Butuc, 3 dimensiuni, CPVC | AF7PKM 22EX48 P100-030CHub x Hub260 psi3"€30.84
SPEARS SUPPAPE P100-100C Cuplaj, Butuc x Butuc, Dimensiune 10, CPVC | BU7ZGK P100-100C---€756.48
RFQ
SPEARS SUPPAPE P100-120C Cuplaj, Butuc x Butuc, Dimensiune 12, CPVC | BU7ZGL P100-120C---€1,062.96
RFQ
SPEARS SUPPAPE P100-080C Cuplaj, Butuc x Butuc, Dimensiune 8, CPVC | BU7ZGP P100-080C---€521.70
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEARS VALVES P100-060C Cuplaj, butuc x butuc, 6 dimensiuni, CPVC