Ferăstrău cu bandă DAYTON 1 ferăstrău cu bandă, dimensiune 7 x 8 inch, 150 până la 255 SFPM, 45 grade, 14/7A, 1 fază | AB6KQA 21UM99

DAYTON Ferăstrău cu bandă-1 ferăstrău cu bandă, dimensiune 7 x 8 inch, 150 până la 255 SFPM, 45 grade, 14/7A, 1 fază

În stoc
Element: AB6KQA Model: FERĂSĂRU CU BANDĂ 1Crucea Ref: 21UM99

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,162.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFerăstrău cu bandă orizontală
amperi14 / 7A
Amplificatoare AC14/7
Grosimea lamei0.032 "
Roțile cu lame Dia.11.5 "
Unghiul de tăiere45 grade
Capacitate de tăiere dreptunghi7 "x 8"
Runda capacității de tăiere7"
Capacitate de tăiere pătrat7"
Frecvență60 Hz
HP1 CP
Hz60
MaterialMetal
Max. Lungimea lamei93 "
Max. Lățimea lamei3 / 4 "
Max. Grosimea tăieturii7"
Min. Lățimea lamei3 / 4 "
Gama de unghi mitra45 grade
Capacitatea mitrelor45 grade
Numărul de setări de viteză3
Ziua OperațieiManual
Adâncimea totală18 "
Inălțime totală41 "
Lățimea totală48 "
Fază1
Capacitate de tăiere dreptunghiulară7 "x 8"
Capacitate de tăiere rotundă7"
RPM1725
Gama SFPM150 până la 255 SFPM
Viteze125, 215, 270 SFPM
TipOrizontală
VoltajAC 120 / 240V

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 155.25
Înălțimea navei (cm)106.68
Lungimea navei (cm)129.54
Lățimea navei (cm)45.72
Codul HS8465910064
Tara natalaTW

Detalii produs:

Fierăstrăul cu bandă orizontal Dayton este utilizat pentru tăierea cu precizie a materialelor, cum ar fi metalul, plasticul și lemnul, în formele și dimensiunile dorite. Acest ferăstrău este potrivit pentru ateliere de prelucrare a metalelor, unități de fabricație și producție. Caracteristica umedă indică că folosește un sistem de răcire/ungere pentru a îmbunătăți eficiența tăierii și longevitatea lamei. Acest ferăstrău cu bandă are o capacitate de 2.5 galoane pentru lichid de răcire și are un mecanism de oprire automată la sfârșitul fiecărei tăieturi. Această mașină include o pompă de lichid de răcire monofazată cu furtun. Utilizează o cutie de viteze cu transmisie directă pentru transmisia puterii. Acest ferăstrău are roți rezistente pentru o mobilitate ușoară și dispune de control hidraulic al avansului pentru o tăiere precisă. Vine cu o duză și o supapă de control al debitului pentru distribuția eficientă a lichidului de răcire.

Întrebări frecvente:

Î. Care este capacitatea de putere a motorului?

A. Acest ferăstrău cu bandă este echipat cu un motor de 1 CP care poate funcționa fie la 115V / 230V.

Î. Cum pot întreține sistemul de răcire/ungere?

A.

  • Verificați regulat nivelul lichidului de răcire pentru a menține o răcire și o lubrifiere eficiente.
  • Asigurați performanță eficientă prin curățarea sau înlocuirea filtrelor de lichid de răcire, după cum este necesar.
  • Menține calitatea tăierii prin monitorizarea și înlocuirea lichidului de răcire dacă se contamina.
  • Optimizați răcirea ajustând supapa de control al debitului pentru o distribuție adecvată a lichidului de răcire.
  • Păstrați pompa de lichid de răcire fără reziduuri și bine întreținută pentru o funcționare constantă.
  • Preveniți întreruperile prin inspectarea și curățarea furtunurilor și a duzelor de scurgeri sau blocaje.

Î. Ce măsuri de siguranță ar trebui să urmez când folosesc acest ferăstrău cu bandă orizontal Dayton?

A.

  • Purtați EIP adecvat, cum ar fi ochelari de protecție și mănuși.
  • Asigurați-vă că piesa de prelucrat este bine fixată.
  • Țineți mâinile și degetele departe de lamă și piesele mobile.
  • Mențineți apărătoarele lamei și scuturile de siguranță la locul lor.
  • Aflați locația butonului de oprire de urgență.
  • Evitați îmbrăcămintea largi sau bijuteriile care se pot prinde în mașină.
  • Asigurați o iluminare adecvată în zona de lucru.
  • Stați cu o poziție și o poziție stabilă.
  • Permiteți numai personalului instruit să opereze mașina.
  • Inspectați regulat lama pentru deteriorări și tensiune.

Variante de produs

ProdusModelAmplificatoare ACGama SFPMVitezeVoltajPreț
Ferăstrău cu bandă DAYTON 21C004, 7 x 12 inchi, 86 până la 260 SFPM, 45 grade, 12/6A, 1 fază | AB6EJX 21C00412/ 6A86 până la 260 sfpm135 / 160 / 225 / 395120/240V AC€3,020.84

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON Ferăstrău cu bandă-1 ferăstrău cu bandă, dimensiune 7 x 8 inch, 150 până la 255 SFPM, 45 grade, 14/7A, 1 fază
€4,162.42 /unitate