KUNKLE Supapă de siguranță din aluminiu


Filtru
Material corp: Aluminiu , Material disc: PTFE , Dimensiune admisie: 1 / 4 " , Tip admisie: MNPT , Dimensiune priză: 1 / 4 " , Tip priză: MNPT , Inălțime totală: 5.25 " , Lungime totală: 3.75 " , Interval de presiune: 1000 la 5500 psi , Material scaun: Oţel inoxidabil , Material arc: Oţel , Temp. Gamă: -20 grade până la 185 grade F , pârghie de testare: Nu
StilModelPresiunea setată din fabrică
A
0330-A01-KC1000
1000 psi
RFQ
A
0330-A01-KC1200
1200 psi
RFQ
A
0330-A01-KC1500
1500 psi
RFQ
A
0330-A01-KC2000
2000 psi
RFQ
A
0330-A01-KC2500
2500 psi
RFQ
A
0330-A01-KC3000
3000 psi
RFQ
A
0330-A01-KC3500
3500 psi
RFQ
A
0330-A01-KC4000
4000 psi
RFQ
A
0330-A01-KC4500
4500 psi
RFQ
A
0330-A01-KC5000
5000 psi
RFQ
A
0330-A01-KC5500
5500 psi
RFQ

Supapă de siguranță din aluminiu

Supapele de siguranță Kunkle sunt proiectate să se deschidă la o anumită presiune pentru a proteja pompele și conductele de depășirea limitelor de stres. Aceste supape de siguranță au un corp din aluminiu cu scaun din oțel inoxidabil pentru performanță etanșă. Toate modelele sunt presetate din fabrică și sigilate pentru a preveni manipularea, ideale pentru mediile industriale dure. Ele pot face față unei presiuni cuprinse între 1000 și 5500 psi. Alegeți dintr-o gamă largă de supape de siguranță Kunkle, disponibile la o temperatură de funcționare cuprinsă între -20 și 185 de grade Fahrenheit, pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?