Supapa de siguranță Kunkle 0330-A01-KC5000 previne suprapresiunea în echipamente precum cazane, recipiente sub presiune și conducte. Prin eliberarea presiunii în exces, protejează împotriva potențialelor explozii sau defecțiuni ale sistemului. Capacitatea acestei supape de siguranță de 5000 psi de a se deschide automat la un prag de presiune predeterminat și de a descărca surplusul de presiune o face o componentă vitală în menținerea integrității și securității diverselor procese și echipamente.
Caracteristici:
- Supapa de siguranță Kunkle 0330-A01-KC5000 are o construcție din aluminiu, ceea ce o face ușoară și cu o rezistență excepțională.
- Are un scaun din oțel inoxidabil, asigurând o suprafață de etanșare durabilă, care poate rezista la condiții de înaltă presiune și medii corozive.
- Această supapă de siguranță de 5000 psi are un disc PTFE pentru o etanșare etanșă și fiabilă, prevenind orice scurgere chiar și în setările industriale solicitante.
- Este echipat cu un arc din oțel care menține supapa într-o poziție închisă până la atingerea presiunii prestabilite, asigurând o activare sigură a reducerii presiunii.
Întrebări frecvente:
Î. Care este diferența dintre o supapă de reducere a presiunii și o supapă de reducere a presiunii?
A. Supapa de limitare a presiunii este atașată între DCV și circuitul de ramură, în timp ce o supapă de reducere a presiunii este conectată între pompă și linia rezervorului.
Î. Care este diferența dintre supapele de siguranță și supapele de siguranță?
A. Supapele de siguranță protejează echipamentul de starea de suprapresiune și previn defecțiunile sistemului, în timp ce supapele de siguranță sunt supape de presiune menite să protejeze personalul, proprietatea și procesele operaționale.
Î. Care este scopul unei pârghii de testare în supapa de siguranță?
A. Supapa de limitare a temperaturii și a presiunii este dotată cu o pârghie de testare care permite verificarea presiunii în timpul funcționării.