KUNKLE 0330-A01-KC3500 Supapă de siguranță 1/4 inch 3500 Psi Aluminiu | AD2KCP 3PYW7

KUNKLE 0330-A01-KC3500 Supapă de siguranță 1/4 inch 3500 Psi Aluminiu

Articol: AD2KCP Model: 0330-A01-KC3500Crucea Ref: 3PYW7

Descarcă-l Mai 21, marţi

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa de siguranță
Material corpAluminiu
Material discPTFE
Presiunea setată din fabrică3500 psi
Dimensiunea intrării1 / 4 "
Tipul de intrareMNPT
Dimensiunea de ieșire1 / 4 "
Tip OutletMNPT
Inălțime totală5.25 "
Lungime totală3.75 "
Domeniul de presiune1000 la 5500 psi
Material scaunOţel inoxidabil
Material de primăvarăOţel
Temp. Gamă-20 grade până la 185 grade F
Pârghie de testareNu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.39
Înălțimea navei (cm)16.26
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)6.1
Codul HS8481400000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPresiunea setată din fabricăPreț
KUNKLE 0330-A01-KC1000 Supapă de siguranță 1/4 inch 1000 Psi Aluminiu | AD2KCH 3PYW1 0330-A01-KC10001000 psi-
RFQ
KUNKLE 0330-A01-KC1200 Supapă de siguranță 1/4 inch 1200 Psi Aluminiu | AD2KCJ 3PYW2 0330-A01-KC12001200 psi-
RFQ
KUNKLE 0330-A01-KC1500 Supapă de siguranță 1/4 inch 1500 Psi Aluminiu | AD2KCK 3PYW3 0330-A01-KC15001500 psi-
RFQ
KUNKLE 0330-A01-KC2000 Supapă de siguranță 1/4 inch 2000 Psi Aluminiu | AD2KCL 3PYW4 0330-A01-KC20002000 psi-
RFQ
KUNKLE 0330-A01-KC2500 Supapă de siguranță 1/4 inch 2500 Psi Aluminiu | AD2KCM 3PYW5 0330-A01-KC25002500 psi-
RFQ
KUNKLE 0330-A01-KC3000 Supapă de siguranță 1/4 inch 3000 Psi Aluminiu | AD2KCN 3PYW6 0330-A01-KC30003000 psi-
RFQ
KUNKLE 0330-A01-KC4000 Supapă de siguranță 1/4 inch 4000 Psi Aluminiu | AD2KCQ 3PYW8 0330-A01-KC40004000 psi-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KUNKLE 0330-A01-KC3500 Supapă de siguranță 1/4 inch 3500 Psi Aluminiu