EATON Relee de protecție a motorului seria C441


Releele de protecție a motorului din seria Eaton C441 sunt ideale pentru utilizare ca unități de protecție configurabile pentru un motor și circuitele asociate. Acestea protejează dispozitivele de supracurent, subcurent și supratensiune. Aceste relee sunt utilizate în general în aplicații industriale pentru a proteja circuitele din p...umps, ventilatoare, transportoare și alte echipamente. Au un afișaj LED luminos și o interfață de utilizator intuitivă pentru configurarea ușoară și depanarea sistemelor atunci când este necesar. Aceste dispozitive compacte oferă toate funcțiile de protecție și diagnosticare a motorului necesare pentru a gestiona eficient și eficient sistemul, indiferent de condițiile ridicate ale liniei și de calitatea slabă a energiei.Citeste mai mult

Filtru
StilModelPreț (ex. TVA)
A
C441CB
€2,331.21
RFQ
A
C441DA
€2,140.06
RFQ
B
C4410590NOUI-HVR
€3,505.89
RFQ
B
C4410590NOUI
€1,695.86
RFQ
B
C441P3309NOUI-HVR
€3,505.89
RFQ
A
C441CA
€2,330.99
RFQ

Mecanism de lucru

  • Releele de protecție a motorului din seria C441 Eaton monitorizează continuu parametrii electrici precum curentul, tensiunea și echilibrul de fază dintr-un circuit.
  • Releele se declanșează la detectarea unei stări de defecțiune și deschid contactele electrice pentru a întrerupe alimentarea cu energie a circuitului și a-l proteja de deteriorare.
  • După ce releul este declanșat, acesta afișează un cod de eroare sau o indicație pe panoul frontal al afișajului sau printr-un set de contacte de stare, ajutând tehnicienii să diagnosticheze cauza defecțiunii și să remedieze problema.
  • După ce defecțiunea este eliminată și releul este resetat, releul restabilește din nou alimentarea circuitului pentru funcționarea normală.

DESCRIERE

  • Releele de protecție a motorului din seria Eaton C441 calculează puterea și monitorizează performanța motorului, performanța sarcinii și consumul de energie pentru sarcinile critice ale sistemului și sarcinile pompei.
  • Capacitățile de monitorizare includ curent mediu și fază RMS, tensiune medie și fază RMS, puterea motorului (kW), factor de putere, frecvență, capacitate termică, ore de funcționare, curent de eroare la pământ, procent de dezechilibru curent/tensiune și timpul înainte de repornire.
  • În plus, ele dispun de temporizatoare programabile de resetare / backspin, o interfață de utilizator blocabilă, citiri de curent scalate, întârzieri individuale de declanșare și protocoale de comunicare precum Modbus, DeviceNet și PROFIBUS.
  • Aceste relee au terminale încastrate IP20 pentru conexiuni sigure și un afișaj LED care rămâne luminos chiar și la temperaturi scăzute.
  • Ecranele lor au un ansamblu închis pentru o siguranță sporită. Modelele selectate pot fi conectate și la un afișaj de la distanță.

Accesorii compatibile

  • Eaton Adaptoare de comunicare Ethernet C441: Aceste dispozitive se potrivesc pe aceste relee pentru a le conecta la un computer utilizând ethernet și permit gestionarea, monitorizarea și controlul de la distanță a parametrilor electrici.

Standarde și aprobări

  • RoHS
  • CE
  • NU AL MEU
  • CSA
  • EN-60947 4-1
  • cULus

Întrebări Frecvente

Care sunt opțiunile de sursă de alimentare disponibile în aceste relee de protecție a motorului din seria Eaton C441?

  • Linie alimentată la 170 - 264 VCA, 323 - 528 VCA și 489 - 660 VCA
  • Putere de control monofazată cu sursă separată la 93.5 - 132 VCA

Care sunt tipurile de protecție oferite în aceste relee de protecție a motorului?

  • Protecții motor:?suprasarcină termică, protecție împotriva blocajului / blocajului, alarmare a nivelului de curent, dezechilibru de curent, pierdere de fază de curent, defecțiune reziduală la pământ, inversare de fază, supratensiune, subtensiune, dezechilibru de tensiune
  • Protecție la sarcină:? Subcurent, putere scăzută, putere mare

Cum se adaugă protocoalele de comunicare în aceste relee de protecție a motorului?

Protocoalele de comunicație pot fi acceptate de aceste relee de protecție a motorului din seria Eaton C441 folosind module / adaptoare externe.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?