BALDOR MOTOR Motoare de spălare complet închise, monofazate, montate pe picior


Filtru
Tip de bază: Rigid , Cuplu de avarie: 6.38 LB-FT , Evaluarea taxei: CONT , Material cadru: Oţel , Clasa de izolare: F , Număr de poli: 4 , Faza: 1 , Viteza: 1,725 rpm , Tip de pornire: Direct on-line , Viteza sincronă: 1,800 rpm
StilModelFactor de serviciuamperiInrameaza-leVoltajAmplificatori de încărcare completăTipul motoruluiproducțieLungime totalăPreț (ex. TVA)
A
WDL3510
1.1512.8 A @ 115 V 7.0 A @ 208 V 6.4 A @ 230 V56230V 115VA 6.43524L1.000 CP13.23 "€1,583.15
A
WDL3514T
1.1512.4 A @ 115 V 6.8 A @ 208 V 6.2 A @ 230 V145T115V 230VA 6.23532LC1.500 CP14.18 "€1,672.25
A
WDL3504
1.257.4 A @ 115 V 4.1 A @ 208 V 3.7 A @ 230 V56230V 115VA 3.73520L0.500 CP12.23 "€1,169.66
A
WDL3507
1.2511.0 A @ 115 V 7.0 A @ 208 V 5.5 A @ 230 V56230V 115VA 5.53520L0.750 CP12.23 "€1,369.54

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?