MOTOR BALDOR WDL3510 Motor de spălare alb, 115/230V, 1800 RPM, 1 CP, 1 fază, TEFC, Cadru 56 | AJ6ZLE

BALDOR MOTOR WDL3510 Motor de spălare alb, 115/230V, 1800 rpm, 1 CP, 1 fază, TEFC, 56 cadru

În stoc
Articol: AJ6ZLE Model: WDL3510

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,583.15 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor de spălare
Ambiant (C)40 ° C
amperi12.8 A @ 115 V 7.0 A @ 208 V 6.4 A @ 230 V
Tip de bazăRigid
Evaluarea taxeiCONT
Inrameaza-le56
Materiale cadruOţel
Frecvență60.00 Hz
Amplificatori de încărcare completăA 6.4
Tip de grăsimePOLYREX EM (-20F + 300F)
Clasa de izolareF
Tipul motorului3524L
Număr de poli4
producție1.000 CP
Lungime totală13.23 "
Fază1
Factor de putere73
Factor de serviciu1.15
Viteză1,725 rpm
Tip vitezăViteză unică
Tipul de pornireDirect on-line
Viteză sincronă1,800 rpm
Voltaj230V 115V

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 18.45
Înălțimea navei (cm)28.26
Lungimea navei (cm)41.91
Lățimea navei (cm)29.21
Codul HS85015220
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Capac pentru picurare: fără capac pentru picurare
    • Eficiență @ 100% încărcare: 67.00%
    • Rulment izolat electric: nu este izolat electric
    • Cod invertor: Nu invertor
    • Cod KVA: K
    • Cleme de ridicare: Fără cleme de ridicare
    • Indicator rulment blocat: Nu rulment blocat
    • Ieșire plumb motor: KO Box
    • Cantitatea cablului motorului / Dimensiunea firului: 6 @ 18 AWG
    • Familia de produse: Spălați-vă
    • Tip rulment capăt scripete: rulment sigilat
    • Cod față scripete: Standard
    • Indicator arbore fulie: Standard
    • Diametrul arborelui: 0.625 in
    • Amplasarea extensiei arborelui: capătul fuliei
    • Indicator de împământare a arborelui: fără împământare a arborelui
    • Rotirea arborelui: reversibil
    • Indicator arborele arborelui: Arborele arborelui

Variante de produs

ProdusModelFactor de serviciuamperiInrameaza-leVoltajAmplificatori de încărcare completăTipul motoruluiproducțieLungime totalăPreț
MOTOR BALDOR WDL3504 Motor de spălare alb, 115/230V, 1800 RPM, 0.5 CP, 1 fază, TEFC, Cadru 56 | AJ6ZLC WDL35041.257.4 A @ 115 V 4.1 A @ 208 V 3.7 A @ 230 V56230V 115VA 3.73520L0.500 CP12.23 "€1,169.66
MOTOR BALDOR WDL3507 Motor de spălare alb, 115/230V, 1800 RPM, 0.75 CP, 1 fază, TEFC, Cadru 56 | AJ6ZLD WDL35071.2511.0 A @ 115 V 7.0 A @ 208 V 5.5 A @ 230 V56230V 115VA 5.53520L0.750 CP12.23 "€1,369.54
MOTOR BALDOR WDL3514T Motor de spălare alb, 115/230V, 1800 RPM, 1.5 CP, 1 fază, TEFC, Cadru 145T | AJ6ZLG WDL3514T1.1512.4 A @ 115 V 6.8 A @ 208 V 6.2 A @ 230 V145T115V 230VA 6.23532LC1.500 CP14.18 "€1,672.26

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR WDL3510 Motor de spălare alb, 115/230V, 1800 rpm, 1 CP, 1 fază, TEFC, 56 cadru
€1,583.15 /unitate