COLDER PRODUCTS COMPANY Seria HFC12 oprește corpurile de cuplare


Filtru
Culoare: Gri , Material: Polipropilenă , Temp. Gamă: 32 de grade până la 160 de grade F
StilModelTip conexiunePreț (ex. TVA)
A
HFCD161212
Barb x Cuplaj€64.21
A
HFCD16612
Barb x Cuplaj€60.14
B
HFCD171012
Barb x Cuplaj€50.60
B
HFCD17812
Barb x Cuplaj€47.79
B
HFCD171212
Barb x Cuplaj€51.01
B
HFCD17612
Barb x Cuplaj€49.96
A
HFCD16812
Barb x Cuplaj€59.94
C
HFCD10812
MNPT x Cuplaj€46.60
C
HFCD101212
MNPT x Cuplaj€47.72
C
HFCD10612
MNPT x Cuplaj€47.85

Seria HFC12 oprește corpurile de cuplare

Corpurile de cuplare de închidere din seria CPC (Colder Products Corporation) HFC12 sunt fitinguri compacte, ușoare, care pot înlocui cuplajele cu bile și manșon voluminoase și grele din alamă. Au un design ergonomic cu tampoane mari, învelite pentru degetul mare, pentru o prindere puternică și o operare ușoară. Aceste fitinguri au o construcție din polipropilenă pentru proprietăți sterilizabile gamma și rezistente la substanțe chimice și rezistență la temperaturi cuprinse între 32 și 160 de grade Fahrenheit și presiuni de până la 60 psi. Acești conectori au un design de supapă pentru alunecare redusă și debite mari. Sunt compatibile cu cuplajele din seria HFC35 și HFC57. Variantele sunt disponibile în conexiuni cu filet barb și MNPT pentru o etanșare sigură.
Raptor Supplies De asemenea, oferă APC oprește corpurile de cuplare avand constructie acetal pentru o rezistenta excelenta la caldura.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?