COLDER PRODUCTS COMPANY Seria APC oprește corpurile de cuplare


Filtru
Material corp: Acetal , Culoare: Alb , Dimensiunea cuplajului: 1 / 4 " , Max. Presiune: 120 psi , Temp. Gamă: -40 grade până la 180 grade F
StilModelDiapozitivul corpului.Tip conexiuneLungimeDimensiunea conducteiDiametrul interior al tubului.Tub exterior Dia.Preț (ex. TVA)
A
APCD10004
0.93 "MNPT1.4 "1 / 4-18--€15.85
A
APCD10006
0.93 "MNPT1.4 "3 / 8-18--€16.23
B
APCD13004SH
1.3 "TFP1.94 "-11 / 64 "1 / 4 "€25.44
B
APCD13006SH
1.3 "TFP2.07 "-1 / 4 "3 / 8 "€27.24

Seria APC oprește corpurile de cuplare

Cuplajele de închidere din seria CPC (Colder Products Corporation) APC sunt proiectate pentru conectarea și deconectarea rapidă a liniilor de fluid în aplicații alimentare și băuturi, instalații sanitare și chimice. Au o construcție din acetal pentru a oferi o rezistență ridicată la tracțiune și o rezistență excelentă la căldură. Aceste fitinguri de deconectare rapidă sunt integrate cu zăvoare din plastic, acoperite cu degetul mare, pentru a rezista la substanțe chimice și pentru a preveni deconectările accidentale. Aceste cuplaje ușor de utilizat au terminații integrale pentru puncte de scurgere reduse, ansambluri scurte și instalare rapidă. Sunt compatibili cu conectorii din seria EFC și au arcuri de supapă din oțel inoxidabil și inele O Buna-N.
Raptor Supplies De asemenea, oferă Seria APC corpuri de cuplare drepte în conexiuni cu fir ghimpat, PTF și MNPT.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?